Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-28-1000 bittinen jatke 1/4 tuumaa | AH2WWF 30HM06

MILWAUKEE 48-28-1000 bitin laajennus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WWF Malli: 48-28-1000Ristiviite: 30HM06

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittilaajennus
Sovellusmenetelmäteho
Kärkipidikkeen tyyppiLukitus
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-28-4008 Bit Extension 3/8 In | AA6APK 13N972 48-28-400812 "€23.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1000 bitin laajennus 1/4 tuumaa
€15.97 / yksikkö