Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4502 magneettinen kärjen pidike 1/4 kuusio 2-3 / 8 L | AE3MQL 5ECA6

MILWAUKEE 48-32-4502 Magneettinen kärjen pidike 1/4 hex 2-3/8 L

Varastossa
Tuote: AE3MQL Malli: 48-32-4502Ristiviite: 5ECA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupalojen pidike
Pituus2.375 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 48-32-4503 Magneettinen kärjenpidike 1/4 Hex 3 L | AE3MQM 5ECA7 48-32-45033"€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4502 Magneettinen kärjen pidike 1/4 hex 2-3/8 L
€9.83 / yksikkö