Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4305 Magneettinen kärjenpitimen teräs 3 tuuman pituus PK10 | AH3QMW 33GN16

MILWAUKEE 48-32-4305 Magneettinen teräkärjen pidike, 3 tuuman pituus PK10

Varastossa
Tuote: AH3QMW Malli: 48-32-4305Ristiviite: 33GN16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
SovellusmenetelmäVaikutus
Kärkipidikkeen tyyppiKiinnitysrengas
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä10
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)18.08
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokonaispituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4511 magneettinen kärjenpidin 6 tuumaa 1-osainen magneettinen | AG9EEC 19RK01 48-32-451116"1€15.65
MILWAUKEE 48-32-4203 Magneettinen kärjenpitimen teräs 3 tuuman pituus PK250 | AH3QMX 33GN17 48-32-42032503"250€1,970.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4305 Magneettinen teräkärjen pidike, 3 tuuman pituus PK10
€97.45 /pakkaus