Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4511 magneettinen kärjenpidin 6 tuumaa 1-osainen magneettinen | AG9EEC 19RK01

MILWAUKEE 48-32-4511 Magneettiterän pidike 6 tuumaa 1-osainen magneetti

Varastossa
Tuote: AG9EEC Malli: 48-32-4511Ristiviite: 19RK01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
SovellusmenetelmäVaikutus
Kärkipidikkeen tyyppiKiinnitysrengas
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokonaispituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4305 Magneettinen kärjenpitimen teräs 3 tuuman pituus PK10 | AH3QMW 33GN16 48-32-4305103"10€97.45
MILWAUKEE 48-32-4203 Magneettinen kärjenpitimen teräs 3 tuuman pituus PK250 | AH3QMX 33GN17 48-32-42032503"250€1,970.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4511 Magneettiterän pidike 6 tuumaa 1-osainen magneetti
€15.65 / yksikkö