EATON 10250T-sarjan potentiometrit


Eaton 10250T -sarjan potentiometrejä käytetään jännitteen tarkkaan mittaamiseen ja muuttuvan jännitteen saavuttamiseen kiinteästä jännitteestä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
10250T33836
€628.87
Tarjouspyyntö
B
10250T339
€979.17
Tarjouspyyntö
C
10250T335
€628.87
Tarjouspyyntö
D
10250T333
€628.87
Tarjouspyyntö
E
10250T331
€628.87
Tarjouspyyntö
A
10250T338
€628.87
Tarjouspyyntö
C
10250T334
€628.87
Tarjouspyyntö
D
10250T33336
€628.87
Tarjouspyyntö
E
10250T33136
€628.87
Tarjouspyyntö
F
10250T33236
€628.87
Tarjouspyyntö
F
10250T332
€378.55
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton 10250T -sarjan potentiometrit sisältävät maadoitusnavat parantamaan maadoitusliitäntää.
  • Niissä on sinkkipainevalettu rakenne ja kromattu kotelo korroosion- ja säänkestävyyden vuoksi.
  • Näissä laitteissa on press-to-test -ominaisuus viallisen lampun välittömään testaukseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden potentiometrien asennustyyli?

Paneelikiinnitys.

Mikä on näiden potentiometrien toleranssi?

10%.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?