Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4503 Magneettinen kärjenpidike 1/4 Hex 3 L | AE3MQM 5ECA7

MILWAUKEE 48-32-4503 Magneettinen kärjen pidike 1/4 Hex 3 L

Varastossa
Tuote: AE3MQM Malli: 48-32-4503Ristiviite: 5ECA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupalojen pidike
Pituus3"
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 48-32-4502 magneettinen kärjen pidike 1/4 kuusio 2-3 / 8 L | AE3MQL 5ECA6 48-32-45022.375 "€9.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4503 Magneettinen kärjen pidike 1/4 Hex 3 L
€11.16 / yksikkö