Pienikokoiset painekytkimet

Suodattaa

Pienoispainekytkimet havaitsevat paineen muutokset ja aktivoivat kytkimen, kun tietty painekynnys saavutetaan. He löytävät sovelluksia LVI-, auto-, lääke- ja ilmailualalla...Lue lisää

HYDRO VACUUM -

painekytkimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ALCS€101.68
Tarjouspyyntö
BLCA€100.53
Tarjouspyyntö
SUPCO -

Korkeapainekytkimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ASHP275195€40.12
Tarjouspyyntö
BSHP600475€25.04
ASMR610€44.94
Tarjouspyyntö
TyyliMalliMurtumispaineSähköliitäntäalueHinta (ei alv)
AAPSN415,000 psiMicro DIN -liitin750 - 7500 psi€403.34
AAPSN415,000 psiMicro DIN -liitin500 - 5000 psi€403.34
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot750 - 7500 psi€356.58
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot500 - 5000 psi€356.58
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot100 - 1000 psi€330.25
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot200 - 2000 psi€330.25
TyyliMalliMurtumispaineSähköliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
AAPSN41000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€315.62
AAPSN41000 psiMicro DIN -liitin6 - 30 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€365.35
AAPSN41000 psiMicro DIN -liitin-15-15 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€365.35
AAPSN41000 psiMicro DIN -liitin8 - 60 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€350.73
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€315.62
AAPSN42500 psiMicro DIN -liitin20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€347.81
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€330.25
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€330.25
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiMicro DIN -liitin200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€350.71
AAPSN48000 psiMicro DIN -liitin500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.04
AAPSN48000 psiMicro DIN -liitin750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.06
AAPSN48000 psiMicro DIN -liitin50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€365.35
TyyliMalliMurtumispaineProsessiliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€350.71
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Uros100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.04
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€347.81
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Uros200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.04
TyyliMallialueHinta (ei alv)
AAPS-15-15 psi€330.25
AAPS6 - 30 psi€301.00
AAPS8 - 60 psi€301.00
TyyliMalliMurtumispaineSähköliitäntäeräProsessiliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT ja 3-18 AWG 12" johdinliitinPainekytkin7 / 16-20 SAE750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€616.70
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin7 / 16-20 SAE500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€616.70
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT-15-15 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€587.44
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT8 - 60 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT6 - 30 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
AAPSN72500 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€558.22
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin7 / 16-20 SAE200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€590.39
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€590.39
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€587.44
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin7 / 16-20 SAE100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€590.39
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
IFM -

Pienikokoiset painekytkimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
APK6220€331.28
BPK6224€345.02
CPK6222€331.28

Usein kysytyt kysymykset

Voiko painekytkintä kalibroida?

Kyllä, painekytkimet, kuten monet muutkin instrumentit, voidaan kalibroida. Käyttäjien on kalibroitava ne tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Miten painekytkin eroaa anturista?

Painekytkimet suojaavat konetta ja sen käyttäjiä, kun taas anturit välittävät painelukeman etäpaikkaan.

Mikä vaikuttaa näiden pienoispainekytkimien vasteaikaan?

Pienoispainekytkimen vasteaika voi vaihdella suunnittelusta, rakenteesta ja käyttöolosuhteista riippuen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?