ASHCROFT Painekytkin, 1/4 "MNPT


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 5A @ 125/250 V , Piirin tyyppi: Napsauta kytkin , Yhteensopiva: Buna ja 316 ruostumaton teräs , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen , Kotelon materiaali: Vesitiivis 316 ruostumaton teräs , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 6 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 210 astetta F , Tarvittava teho: 10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä , Prosessiyhteys: 1/4 "MNPT
TyyliMalliMurtumispaineSähköliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
APSN4
1000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€315.62
A
APSN4
1000 psiMicro DIN -liitin6 - 30 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€365.35
A
APSN4
1000 psiMicro DIN -liitin-15-15 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€365.35
A
APSN4
1000 psiMicro DIN -liitin8 - 60 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€350.73
A
APAN41H012LB02200 # -NSR
2500 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€315.62
A
APSN4
2500 psiMicro DIN -liitin20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€347.81
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€330.25
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€330.25
A
APAN41H00MHB022000 # -NSR
8000 psiMicro DIN -liitin200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€350.71
A
APSN4
8000 psiMicro DIN -liitin500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.04
A
APSN4
8000 psiMicro DIN -liitin750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.06
A
APSN4
8000 psiMicro DIN -liitin50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€365.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?