A AC-kontaktin luokitus: 5A @ 125/250 V , Murtumispaine: 1000 psi , Piirin tyyppi: Napsauta kytkin , Yhteensopiva: Buna ja 316 ruostumaton teräs , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen , Sähköliitäntä: 3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot , Kotelon materiaali: Vesitiivis 316 ruostumaton teräs , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 6 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 210 astetta F , Tarvittava teho: 10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä , Prosessiyhteys: 1/4 "MNPT , Kastetut materiaalit: 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo