ASHCROFT A-sarjan räjähdyssuojatut painekytkimet, 316SS-runko


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 5A @ 125/250 V , Piirin tyyppi: Napsauta kytkin , Yhteensopiva: Buna ja 316 ruostumaton teräs , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen , Kotelon materiaali: Räjähdyssuojattu ruostumaton teräs , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 7, 9 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 210 astetta F , Tarvittava teho: 10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä , Turvallisuusluokitus: ATEX, IECEx, FM
TyyliMalliMurtumispaineSähköliitäntäeräProsessiliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
APSN7
15,000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin7 / 16-20 SAE500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€616.70
A
APSN7
15,000 psi1/2 "MNPT ja 3-18 AWG 12" johdinliitinPainekytkin7 / 16-20 SAE750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€616.70
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT6 - 30 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT-15-15 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€587.44
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT8 - 60 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
A
APSN7
2500 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€558.22
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€590.39
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€587.44
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin7 / 16-20 SAE100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€590.39
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin7 / 16-20 SAE200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€590.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?