Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 100-1000psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFE 36K022

ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 100 - 1000psi 1/4 3-18 AWG johto

Varastossa
Tuote: AC6VFE Malli: APSN4Ristiviite: 36K022

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus5A @ 125/250 V
Murtumispaine8000 psi
Piirin tyyppiNapsauta kytkin
YhteensopivaBuna ja 316 ruostumaton teräs
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen
Sähköliitäntä3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot
KoteloVesitiivis 316 ruostumaton teräs
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Virta vaaditaan10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä
Prosessiliitäntä1/4 "MNPT
alue100 - 1000 psi
Kostutetut materiaalit316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pois päältä (Säädettävä kenttä)
    • Asetusarvossa (kenttä säädettävissä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSähköliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 10-100 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€315.62
ASHCROFT APAN41H012LB02200 # -NSR-painekytkin Spdt 20-200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€315.62
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 50-500 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 200 - 2000 psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€301.00
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 500 - 5000psi 1/4 3-18 AWG johto | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot500 - 5000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€330.25
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 750 - 7500psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFH 36K025 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot750 - 7500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€330.25
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT -15 - 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030 APSN41000 psiMicro DIN -liitin-15-15 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€365.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 100 - 1000psi 1/4 3-18 AWG johto
€301.00 / yksikkö