Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFK 36K027

ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 200-2000 psi 7/16 3-18 AWG johto

Varastossa
Tuote: AC6VFK Malli: APSN4Ristiviite: 36K027

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus5A @ 125/250 V
Murtumispaine8000 psi
Piirin tyyppiNapsauta kytkin
YhteensopivaBuna ja 316 ruostumaton teräs
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen
Sähköliitäntä3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot
KoteloVesitiivis 316 ruostumaton teräs
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Virta vaaditaan10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä
Prosessiliitäntä7 / 16-20 SAE Uros
alue200 - 2000 psi
Kostutetut materiaalit316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pois päältä (Säädettävä kenttä)
    • Asetusarvossa (kenttä säädettävissä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSähköliitäntäalueHinta
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 100to1000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot100 - 1000 psi€330.25
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot500 - 5000 psi€356.58
ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFM 36K029 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot750 - 7500 psi€356.58
ASHCROFT APSN4 painekytkin 500 - 5000 psi 7/16 mikro-DIN-liitin | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiMicro DIN -liitin500 - 5000 psi€403.34
ASHCROFT APSN4 Painekytkin 750-7500 psi 7/16 Micro DIN -liitin | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiMicro DIN -liitin750 - 7500 psi€403.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT APSN4 painekytkin SPDT 200-2000 psi 7/16 3-18 AWG johto
€330.25 / yksikkö