Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 6-30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045

ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 6 - 30 psi 1/4

Varastossa
Tuote: AC6VGE Malli: APSN7Ristiviite: 36K045

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu painekytkin
AC-kontaktiluokitus5A @ 125/250 V
Murtumispaine1000 psi
Piirin tyyppiNapsauta kytkin
YhteensopivaBuna ja 316 ruostumaton teräs
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen
Sähköliitäntä1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimilla
KoteloRäjähdyssuojattu ruostumaton teräs
IP-luokitus67
NEMA-luokitus7, 9
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Virta vaaditaan10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä
Prosessiliitäntä1/4 "MNPT
alue6 - 30 psi
TurvallisuusarviointiATEX, IECEx, FM
Kostutetut materiaalit316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pois päältä (Säädettävä kenttä)
    • Asetusarvossa (kenttä säädettävissä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSähköliitäntäeräProsessiliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta
ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT -15 - 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT-15-15 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€587.44
ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 8 - 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT8 - 60 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 10 - 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€561.12
ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 20-200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 APSN72500 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT20 - 200 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
ASHCROFT APSN7 Painekytkin SPDT 50-500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT50 - 500 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 100 - 1000 psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€561.12
ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 200 - 2000 psi 1/4 | AC6VGL 36K051 APSN78000 psi1/2 "MNPT-johdinliitin 3-18 AWG 12" -johtimillaRäjähdyssuojattu painekytkin1/4 "MNPT200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€558.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT APSN7 painekytkin SPDT 6 - 30 psi 1/4
€561.12 / yksikkö