ASHCROFT A-sarjan räjähdyssuojatut painekytkimet, vesitiivis 316SS-runko


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 5A @ 125/250 V , Piirin tyyppi: Napsauta kytkin , Yhteensopiva: Buna ja 316 ruostumaton teräs , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen , Sähköliitäntä: Micro DIN -liitin , Kotelon materiaali: Vesitiivis 316 ruostumaton teräs , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 6 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 210 astetta F , Tarvittava teho: 10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä
TyyliMalliMurtumispaineProsessiliitäntäalueKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
APSN4
1000 psi1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo€350.71
A
APSN4
8000 psi1/4 "MNPT100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€347.81
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Uros100 - 1000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.04
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Uros200 - 2000 psi316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas€377.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?