Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SHP600475 Korkeapainekytkin avaa 600 Psi | AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 korkeapainekytkin avautuu 600 psi

Varastossa
Tuote: AD8RFM Malli: SHP600475Ristiviite: 4LWY1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainekytkin
Sulje (PSI)475
LiiteNEMA 1
ToimintoSuojaa kompressoria
AsennusKaukosäädin
Avoin (PSI)600
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0 - 650 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Supco SHP600475 korkeapainekytkin sopii piirin avaamiseen ja sulkemiseen, kun järjestelmän paine saavuttaa tietyn tason. Ne ovat hyödyllisiä LVI-sovelluksissa, koska ne estävät järjestelmän vaurioitumisen sammuttamalla sen, jos paine nousee liian korkeaksi.

Ominaisuudet:

  • Supco SHP600475 korkeapainekytkimessä on NEMA 1 -kotelo sisäkäyttöön.
  • Se sisältää 18 tuuman johdot, jotka on helppo liittää yleisiin HVAC/R-laitteisiin.
  • Tämän kytkimen käyttölämpötila-alue on -35 - 149 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eri tyyppisiä SPST-kytkimiä on?

V. SPST-kytkimiä on kahta päätyyppiä: vaihtokytkimet ja painikekytkimet. Vipukytkimissä on vipu, jota voidaan liikuttaa ylös tai alas kytkeäksesi piirin päälle tai pois. Painikekytkimissä on painike, jota on painettava piirin kytkemiseksi päälle tai pois.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän SPST-kytkintä?

A.

  • Katkaise aina virta piiristä ennen kuin teet sen parissa työskentelemistä.
  • Älä ylikuormita kytkintä.
  • Tarkasta kytkin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUPCO SHP275195 Hi-painekytkin, 275 Psi auki, 195 Psi kiinni | CH6RMG 66DC85 SHP275195€38.38
SUPCO SMR610 Hi Painekytkin, 610 Psi Sulje | CH6RMW 66DD04 SMR610€44.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SHP600475 korkeapainekytkin avautuu 600 psi
€22.26 / yksikkö