Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT APS painekytkin SPDT 8 - 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018

ASHCROFT APS-painekytkin SPDT 8 - 60 psi 1/4

Varastossa
Tuote: AC6VFA Malli: APSRistiviite: 36K018

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus5A @ 125/250 V
Murtumispaine1000 psi
Piirin tyyppiNapsauta kytkin
YhteensopivaBuna ja 316 ruostumaton teräs
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen
Sähköliitäntä3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot
KoteloVesitiivis 316 ruostumaton teräs
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Virta vaaditaan10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä
Prosessiliitäntä1/4 "MNPT
alue8 - 60 psi
Kostutetut materiaalit316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu kalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pois päältä (Säädettävä kenttä)
    • Asetusarvossa (kenttä säädettävissä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
ASHCROFT APS -painekytkin SPDT -15 -15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15-15 psi€330.25
ASHCROFT APS-painekytkin SPDT 6-30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 - 30 psi€301.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT APS-painekytkin SPDT 8 - 60 psi 1/4
€301.00 / yksikkö