ASHCROFT Painekytkin, 7 / 16-20 SAE-uros


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 5A @ 125/250 V , Piirin tyyppi: Napsauta kytkin , Yhteensopiva: Buna ja 316 ruostumaton teräs , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 5A @ 28V resistiivinen, 3A @ 28V induktiivinen , Kotelon materiaali: Vesitiivis 316 ruostumaton teräs , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 6 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 210 astetta F , Tarvittava teho: 10A 125 / 250VAC: lla, 6A 30VDC: llä , Prosessiyhteys: 7 / 16-20 SAE Uros , Kastetut materiaalit: 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja Buna-N O-rengas
TyyliMalliMurtumispaineSähköliitäntäalueHinta (ei alv)
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN -liitin750 - 7500 psi€403.34
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN -liitin500 - 5000 psi€403.34
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot500 - 5000 psi€356.58
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot750 - 7500 psi€356.58
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot100 - 1000 psi€330.25
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-eristetyt 12 "runkojohdot200 - 2000 psi€330.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?