PROTO Master-sarjat

Erilaiset lentokoneiden huolto-, ilmailutekniikka-, kone-, mekaanikko- ja yleiskäyttöiset master-sarjat tarjoavat suosittuja työkaluja kullakin sovellusalueella suuremmassa joukossa. Sähköasentajat, putkimiehet, urakoitsijat, mekaanikot ja koneistot käyttävät sitä laajasti

Suodattaa

PROTO -

Tilan ylläpitotyökalusarja

Proto -laitosten huoltotyökalusarjoja käyttävät joukko alan ammattilaisia ​​ja kauppiaita. Näihin huoltotyökalusarjoihin kuuluu erilaisia ​​työkaluja, kuten piirteitä, leikkaustyökaluja, siipiä, sorvaus- ja viimeistelytyökaluja, pihdit, ruuvimeisselit, jakoavaimet, iskutyökalut, kuusiokoloavaimet ja terät, sähkö- ja tietoliikennetyökalut, tarkastus- ja noutotyökalut, mittaustyökalut, pähkinäruuvit, valot, mutteriasetukset, kiinnityspultit ja vetimet, kittiveitset, kaavimet, pistorasiat ja tarvikkeet. Joissakin malleissa on säilytystila, joka auttaa pitämään työkalut turvassa ja ulottuvilla tarvittaessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä Proto -laitoksen huoltotyökalusarjoja, mukaan lukien rautateiden isäntäsarjat, mekaniikan päätyökalusarjat, väli- ja käynnistyshuoltotyökalut sekä SAE- ja metriset päätyökalusarjat Raptor Supplies.

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ998101/4 ", 3/8"126Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmäpinnoite 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", säädettävä 6"€2,272.04
BJ999001/4 ", 3/8"179Ennaltaehkäisevä huoltoSAE ja metrinenEiYhdistelmä Satin Finish 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ja 24 mm, säädettävä 8 "€3,798.76
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikkoSAE ja metrinenEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 Ja 24 mm, kääntyvä yhdistelmä SAE 12-piste 3/8, 7/16€11,701.25
DJ994803 / 8 "98Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä 12-piste, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" säädettävä€2,003.47
EJ996603 / 8 "148Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä satiiniviimeistely 6-pisteinen lyhyt 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12-piste SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puola SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 tuumaa, laatikon pää 12 pistettä SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06
PROTO -

Rautatietyökalusarja

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJTS-0067RR1 / 2 "67CarmanKyllä12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12" säädettävä napsautuspysäytin musta, 12 "putki€1,634.54
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141SähköasentajaKyllä12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12" säädettävä napsautuspysäytys€2,674.35
CJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89KoneenkäyttäjäEi12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 8 ja 12" säädettävä napsautuspysäytys, 6-pisteinen räikkälaatikko SAE - 1/2 x 9/16 ", 12-pisteinen räikkälaatikko SAE-3 / 4 x 7/8 "€1,988.91
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107PutkiasentajaKyllä12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12-pisteinen räikkälaatikko SAE - 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 ja 1 / 2 x 9/16 ", 12 pisteen este - 7/16 x 1/2 ja 5/8 x 3/4", säädä€2,984.59
EJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MekaanikkoEi12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12" säädettävä napsautus Stop Black€4,755.73
TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
AJ99923K497€31,194.96
AJCS-1046MASBX3K1046€60,001.42
PROTO -

Päätyökalusarjat

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ99912A------€7,860.60
BJCS-0334MASBX1A------€10,215.37
CJ99201A------€1,455.59
DJCS-0833MASBX2B------€22,331.11
E100G48------€2,312.45
F100G51------€1,613.59
GJ99722A------€17,117.72
HJ99832B------€12,956.24
IJ99945-206Add-OnSAE, metrinenEiKulmasytytysavaimet: 15/64 x 13/64 lyhyt, 7/32 x 1/4 lyhyt, 1/4 x 7/32 lyhyt, 9/32 x 5/16 lyhyt, 5/16 x 9/32 lyhyt, 11 / 32 x 3/8 lyhyt, 3/8 x 11/32 lyhyt€2,543.65
JJCS-0613MASBX1A------€23,469.90
KJ47303-1B------€4,602.24
LJ99821B------€5,764.34
MJ99825-111Add-OnSAEEi-€2,126.28
NJ99531B------€5,553.00
OJTS-0172RRBX2B------€5,441.64
PJ99662B------€4,629.48
QJCS-1258MASBX1A------€40,827.96
RJ99812B------€3,742.41
SJCS-0613MASBX3K------€36,944.64
JJCS-0613MASBX2B------€18,656.52
TJCS-1046MASBX2B------€28,182.83
UJ98322B------€5,140.04
VJ99301A------€1,983.63
WJCS-0613TF------€37,392.48
XJ99922A------€19,718.93
PROTO -

Tradesman-työkalusarja

Proto-kauppiastyökalut ja -sarjat sisältävät & 70-osaisen LVI-käynnistystyökalun ja -sarjan, 25-osan sähköasentajan ja työkalusarjan, 37-osan putkimiehen ja työkalusarjan, 30-osan urakoitsijan ja työkalusarjat sekä 105-osan LVI-perustyökalut ja -sarjat. Nämä työkalusarjat sisältävät jakoavaimia, isku- ja iskutyökaluja, pihtejä, ruuvitaltaita, hylsyjä ja muita sekalaisia ​​työkaluja. Valitse laajasta valikoimasta ammattityökaluja LVI-, sähköasentaja-, putkiasentaja- ja urakoitsijatöihin ja saatavana jopa 105 kappaletta Raptor Supplies.

TyyliMalliPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJTS-0025ELEC25Sähköasentaja8 "Säädettävä€836.72
BJTS-0030CONT30Urakoitsija-€955.87
CJTS-0037PLUM37Putkimies14 ja 10 "putken avaimet, 8 ja 12" säädettävät Clik-pysäyttimet, 16 1/2 "yleisketjunavain, sisäinen putki 1/2, 3/4 ja 1"€1,010.21
PROTO -

Lentokoneiden / ilmailutekniikan työkalusarja

MallieräHinta (ei alv)
J98320AE7ZDM€4,912.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?