PROTO JTS-0030CONT Tradesman -työkalusarjaurakoitsija 30-osainen AB3MLD 1UDY6

PROTO JTS-0030CONT Urakoitsijan työkalusarja 30 osaa

Varastossa
Tuote: AB3MLD Malli: JTS-0030CONTRistiviite: 1UDY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTradesman-työkalusarja
Aseman koko0
Mukana muut työkalutSisäänvedettävä veitsi, lyhyt saha, kompassisaha, rautasaha, kirvesmiehen aukio, nopea neliö, kammion aukio, 100 jalkaa pitkä teippi, 4 unssia. Plumb Bob, naarmuava, torpedotaso, 48 "taso, liidukela, 25 jalkaa Nauhasääntö, Professional Pounch, XL-laukku, Wonder Bar
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä16
Palojen lukumäärä30
Pihtien lukumäärä0
Ruuvimeisselien lukumäärä7
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä0
Silmiinpistävien työkalujen määrä7
Jakoavainten lukumäärä0
Ensisijainen sovellusUrakoitsija
SAE tai metrinenSAE
Ruuvimeisselit mukanaPhillips # 1 ja # 2 kärki, uritettu 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6" ja 1/4 "x 6"
Mukana silmiinpistävät työkalut16 oz CC Anti-vibe -vasara
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintyökalu pussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8125
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusAvaimet mukanaHinta
PROTO JTS-0025ELEC Kauppa-työkalusarja Sähköasentaja 25-osainen AB3MLB 1UDY4 JTS-0025ELEC25Sähköasentaja8 "Säädettävä€761.79
PROTO JTS-0037PLUM Kauppias Putkimiehen työkalusetti, 37 osaa | AB3MLC 1UDY5 JTS-0037PLUM37Putkimies14 ja 10 "putken avaimet, 8 ja 12" säädettävät Clik-pysäyttimet, 16 1/2 "yleisketjunavain, sisäinen putki 1/2, 3/4 ja 1"€1,010.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JTS-0030CONT Urakoitsijan työkalusarja 30 osaa
€913.29 / yksikkö