erä | Rautatietyökalusarja |
Aseman koko | 3/8 ", 1/2" |
Mukana muut työkalut | Teleskooppinen magneettinen noutaja, joustava noutaja, (25) terälevymittari, (13) kuusiokoloavainsarja, kohdistin "g Pry Bar 16", rautasaha, vankka 12 x 1/2 "kärki |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 19 |
Palojen lukumäärä | 172 |
Pihtien lukumäärä | 26 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 7 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 68 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 16 |
Jakoavainten lukumäärä | 36 |
Pihdit mukana | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", raskas diagonaali, neulan nenä leikkurilla, liukunivel kahvalla, 7 "lukitus suora, 10" kaareva lukitus, vaijerinkuorijat |
Ensisijainen sovellus | Mekaanikko |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Vakiomallinen kärjen neliönvarsi - 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" ja 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", tiheä pyöreä varsi # 2 x 1-9 / 16 ", ruuvinväännin, vakiokärki 5-5 / 8" L. |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 16 oz. Pallo-vasara, 1-3 / 64 ", pehmeä vasara, rei'itys- / taltanpidike, Super Duty -pistin - 1/16", 1/8 ", 5/32, 3/16" ja 3/8 ",, Cape Taltta, Super Duty Kylmätaltat - 1" "1/2" ja 1/8 ",, Punch Drift 1/4" ,, 1/8 "ja 4-5 / 8" ,, Punch Center, Hammer Ti |
Työkalujen säilytys sisältyy | Ei |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Ei eristetty |
Avaimet mukana | 12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12" säädettävä napsautus Stop Black |