erä | Rautatietyökalusarja |
Aseman koko | 3/8 ", 1/2" |
Mukana muut työkalut | (13) Kuusiokoloavainsarja, korkeajännitteinen rautasaha, tiivistekaavin, (25) terälevymittari, vankko 16 "x 5/8" kärki |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 17 |
Palojen lukumäärä | 89 |
Pihtien lukumäärä | 4 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 6 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 36 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 8 |
Jakoavainten lukumäärä | 18 |
Pihdit mukana | Power Track II: 9-9 / 16 ", raskaan kaltainen diagonaali, liukunivel nivelellä, 7" suora lukitus |
Ensisijainen sovellus | Koneenkäyttäjä |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J9969-NA |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Aukko neliö 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" ja 1/4 "x 10", Phillips # 3 x 5/16 "ja # 4 x 3/8" |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 24 oz. Palloveitsi vasaralla, 11/64 ", Taltanapit, Lävistys- / Taltateline, 1/2", Super Duty Kylmätaltta, Super Duty -nastareiät 1/16 ", Kärki x 4-1 / 8", 1/8 " , Kärki x 4-3 / 4 ", 5/32 kärki x 5" ja 3/8 ", kärki x 6 1/2", |
Työkalujen säilytys sisältyy | Ei |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Työkalulaatikko |
Avaimet mukana | 12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 8 ja 12" säädettävä napsautuspysäytys, 6-pisteinen räikkälaatikko SAE - 1/2 x 9/16 ", 12-pisteinen räikkälaatikko SAE-3 / 4 x 7/8 " |