erä | Rautatietyökalusarja |
Aseman koko | 1/4", 3/8", 1/2" |
Mukana muut työkalut | (13) Kuusiokoloavainsarja, apuveitsi, korkeajännitteinen rautasaha, teippisääntö 1-1 / 4 "x 25 jalkaa, kohdista" vanko 16 ", sytytys pihdit kahvalla |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 18 |
Palojen lukumäärä | 141 |
Pihtien lukumäärä | 7 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 15 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 69 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 5 |
Jakoavainten lukumäärä | 27 |
Pihdit mukana | Power Track II: 9-9 / 16 ", raskas lävistäjä, neulan nenä leikkurilla, sytytys kahvalla, lukitus suora: 7", linemans kahvalla, vaijerinkuorijat |
Ensisijainen sovellus | Sähköasentaja |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J9969-NA |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Urakulmainen - 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" ja 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "ja # 2 x 4 ", mutterikäyttöiset ontot varret - 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" ja 1/2 "x 7", kaksinkertainen E |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 12 oz. Kuula Pein-vasara, lävistys- / taltateline, lävistyskeskus, Super Duty -nastatappi 1/16 ", 5/32" ja 3/8 ", |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Työkalulaatikko |
Avaimet mukana | 12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12" säädettävä napsautuspysäytys |