erä | Rautatietyökalusarja |
Aseman koko | 1 / 2 " |
Mukana muut työkalut | (9) Piece Folding Hex Key Set, Torpedo Level, Gasket Scraper, Tape Rule 1-1 / 4 "x 25 ft, 12" Comb "Ation Square, Kohdista" g Pry Bar 16 ", Pry Bar 16" x 5/8 "Vinkki, Cotter P" -vetotyökalu |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 16 |
Palojen lukumäärä | 67 |
Pihtien lukumäärä | 3 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 8 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 17 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 7 |
Jakoavainten lukumäärä | 16 |
Pihdit mukana | Power Track II: 9-9 / 16 ", sivuleikkaus, diagonaalileikkaus |
Ensisijainen sovellus | Carman |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J9969-NA |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Super Proto Standard -urainen SAE: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8", 1/4 "x 10", Phillips- # 1 x 1/4 ", # 2 x 1/4 ", # 3 x 5/16" ja # 4 x 3/8 " |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 32 oz. Pallo Pein Hammer, 16 oz. Kynsi, 1/4 ", Punch Drift, 11/64", Taltanapit, 1 ", Super Duty Cold Taltta, 5-5 / 8", Rei'itin, Lävistys- / Taltateline |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Työkalulaatikko |
Avaimet mukana | 12 pisteen yhdistelmä musta SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", 12" säädettävä napsautuspysäytin musta, 12 "putki |