erä | Tradesman-työkalusarja |
Aseman koko | 0 |
Mukana muut työkalut | Pieni rautasaha, sähköasentajien veitsi, sähköasentajien pussi, verkkovyö, 25 jalan teippisääntö, apuveitsi, taskulamppu, 9 tuuman torpedotaso, korkeajännitteinen rautasaha, palapeli, teknikkolaukku |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 11 |
Palojen lukumäärä | 25 |
Pihtien lukumäärä | 6 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 6 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 0 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 1 |
Jakoavainten lukumäärä | 1 |
Pihdit mukana | Raskas diagonaali, neulan nenä leikkurilla, neulan nenän pitkä ulottuvuus, linemans, langanpoistajat, Power Track II: 9-9 / 16 " |
Ensisijainen sovellus | Sähköasentaja |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Vakio 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" ja 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 ja # 2 x 4 ", kaappi 3/16" x 3 " |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 16 oz. Kaareva kynsivasara |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | työkalu pussi |
Avaimet mukana | 8 "Säädettävä |