erä | Tradesman-työkalusarja |
Aseman koko | 0 |
Mukana muut työkalut | Lyhyt leikkaustyökalusaha, matalaprofiilinen saha, M "i-rautasaha, taskulamppu, torpedotaso, palapeli, apuveitsi, XL-pussi, teippisääntö 1-1 / 4" x 25 jalkaa, amme "g-leikkuri, amme" g Flar "g -työkalu |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 12 |
Palojen lukumäärä | 37 |
Pihtien lukumäärä | 6 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 4 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 0 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 5 |
Jakoavainten lukumäärä | 10 |
Pihdit mukana | Neulan nenä pitkä ulottuvuus, liukunivel pidikkeellä, 7 "kaareva lukitus, Power Track II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel Snip Straight |
Ensisijainen sovellus | Putkimies |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Ura 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head - 3 "x # 1 ja 4" x # 2 |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 16 oz. Kaareva kynsivasara, 32 oz. Grafiittipallo Pein, kylmätaltat-1/2 ", 5/8" ja 3/8 ", |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Suojapussi |
Avaimet mukana | 14 ja 10 "putken avaimet, 8 ja 12" säädettävät Clik-pysäyttimet, 16 1/2 "yleisketjunavain, sisäinen putki 1/2, 3/4 ja 1" |