PROTO J99920 Master -sarja 497 kpl | AF3JXH 7D824

PROTO J99920 Master Set 497 kpl

Varastossa
Tuote: AF3JXH Malli: J99920Ristiviite: 7D824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,701.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilan ylläpitotyökalusarja
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Mukana muut työkalut1/2 "vääntömomenttiavain 50-250 ft / lbs, (2) 1 1/4" leveä, joustava terävahtiterä (1 nailon- ja 1 puukahva), 5 "lukitusveitsi vaipalla, sisäänvedettävä apuveitsi, Cotter P" Vedintyökalu, tiivistekaavin, (2) 0 - 4 "kapasiteetin C-kiinnikkeet, 6 tonnia 3-wa
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä34
Palojen lukumäärä497
Pihtien lukumäärä14
Ruuvimeisselien lukumäärä30
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä259
Silmiinpistävien työkalujen määrä32
Jakoavainten lukumäärä128
Pihdit mukana6-9 / 16 "liukuliitoksessa, 6-1 / 16" ja 7-5 / 16 "diagonaalileikkauksessa, 6-1 / 16" ja 6-5 / 8 "neulan nenässä, 6-5 / 16" Taivutetussa neulan nenässä, 7-25 / 32 "ankka, 8-1 / 4" päätyleikkauksessa, 8-5 / 8 "linjapihdissä tyynykahvoilla, 7" suoralla leualla ja 10 kaarevalla leukalaudalla
Ensisijainen sovellusTeknikko
Suositellut työkalulaatikot1ZML4, 1ZML9
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Mukana silmiinpistävät työkalut8, 16 ja 32 oz: n pallopiikit, 21 ja 52 oz CompoCast (R) -vasarat, kumivasara, rei'itys- ja taltanpidike, keskiöreiät 1/2 ja 3/8, pistoreiät 5/16, tapit 1/4, 3 / 32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32 ", aloitusreikä 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32", kylmätaltta 5/8 ,
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Sisältää työkalun säilytystyypinEi eristetty
Avaimet mukanaYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 Ja 24 mm, kääntyvä yhdistelmä SAE 12-piste 3/8, 7/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.7375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
PROTO J99480 Tilan kunnossapitotyökalusarjan työkalulaatikko | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä 12-piste, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" säädettävä€2,003.47
PROTO J99660 Tilan kunnossapitotyökalusarja 148 osaa | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä satiiniviimeistely 6-pisteinen lyhyt 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12-piste SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puola SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
PROTO J99810 Kiinteistönhuoltotyökalusarja Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmäpinnoite 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", säädettävä 6"€2,272.04
PROTO J99900 Tilan kunnossapitotyökalusarja 179 osaa | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Ennaltaehkäisevä huoltoSAE ja metrinenEiYhdistelmä Satin Finish 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ja 24 mm, säädettävä 8 "€3,798.76
PROTO J99490 välituotesarja 165 kpl | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 tuumaa, laatikon pää 12 pistettä SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J99920 Master Set 497 kpl
€11,701.25 / yksikkö