PROTO J99480 Tilan kunnossapitotyökalusarjan työkalulaatikko | AE6KJY 5TH98

PROTO J99480 Kiinteistön huoltotyökalusarja

Varastossa
Tuote: AE6KJY Malli: J99480Ristiviite: 5TH98 / 6C344

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,003.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilan ylläpitotyökalusarja
Aseman koko3 / 8 "
Mukana muut työkalutLävistys- ja taltateline, (13) kuusikulmainen avaimenperä 3/64 "x 2-7 / 8", 1/16 "x 3", 5/64 "X 1-7 / 8", 3/32 x 2, 7/64 "x 2-1 / 8", 1/8 "X 2-1 / 4", 9/64 "x 2-3 / 8", 5/32 x 2-1 / 2 ", 3/16 "x 2-3 / 4", 7/32 x 3 ", 1/4" x 3-1 / 4 ", 5/16" x 3-3 / 4 "ja 3/8" x 4-1 / 4 "L, säädettävä Hac
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä14
Palojen lukumäärä98
Pihtien lukumäärä5
Ruuvimeisselien lukumäärä12
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä33
Silmiinpistävien työkalujen määrä13
Jakoavainten lukumäärä21
Pihdit mukana6-9 / 16 "liukuliitos, 6-1 / 16" diagonaalileikkaus ja 8-1 / 4 "päätyleikkauspihdit tyynykahvoilla, 12-3 / 4" suorat ilmailunipat
Ensisijainen sovellusEnnaltaehkäisevä huolto
Suositellut työkalulaatikotValmistaja Nro J9969-NA
SAE tai metrinenSAE
Mukana silmiinpistävät työkalutKeskirei'itys, 3/32, 3/16 "ja 1/8", nastarei'it, 1/16 ", 3/16" ja 1/8 ", aloitusrei'itykset, 13/64", taltta, 5 / 16 ", 7/16" ja 1/2 ", kylmätaltat
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinTyökalulaatikko
Avaimet mukanaYhdistelmä 12-piste, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.485
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
PROTO J99660 Tilan kunnossapitotyökalusarja 148 osaa | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä satiiniviimeistely 6-pisteinen lyhyt 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12-piste SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puola SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
PROTO J99810 Kiinteistönhuoltotyökalusarja Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmäpinnoite 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", säädettävä 6"€2,272.04
PROTO J99900 Tilan kunnossapitotyökalusarja 179 osaa | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Ennaltaehkäisevä huoltoSAE ja metrinenEiYhdistelmä Satin Finish 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ja 24 mm, säädettävä 8 "€3,798.76
PROTO J99920 Master -sarja 497 kpl | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikkoSAE ja metrinenEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 Ja 24 mm, kääntyvä yhdistelmä SAE 12-piste 3/8, 7/16€11,701.25
PROTO J99490 välituotesarja 165 kpl | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 tuumaa, laatikon pää 12 pistettä SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J99480 Kiinteistön huoltotyökalusarja
€2,003.47 / yksikkö