PROTO J99810 Kiinteistönhuoltotyökalusarja Sae | AE6KLM 5TJ04

PROTO J99810 Kiinteistön huoltotyökalusarja Sae

Varastossa
Tuote: AE6KLM Malli: J99810Ristiviite: 5TJ04

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,272.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilan ylläpitotyökalusarja
Aseman koko1/4 ", 3/8"
Mukana muut työkalut-26
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä0
Palojen lukumäärä126
Pihtien lukumäärä2
Ruuvimeisselien lukumäärä0
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä107
Silmiinpistävien työkalujen määrä1
Jakoavainten lukumäärä16
Pihdit mukana7 "suora leukalukituspihdit, 8-1/16" liukuliitos tyynykahvalla
Ensisijainen sovellusEnnaltaehkäisevä huolto
Suositellut työkalulaatikotValmistaja Nro J442719-10RD-D, J442719-8RD
SAE tai metrinenSAE
Mukana silmiinpistävät työkalut8 oz. Pallo Pein Hammer
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Sisältää työkalun säilytystyypinEi eristetty
Avaimet mukanaYhdistelmäpinnoite 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", säädettävä 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
PROTO J99480 Tilan kunnossapitotyökalusarjan työkalulaatikko | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä 12-piste, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" säädettävä€2,003.47
PROTO J99660 Tilan kunnossapitotyökalusarja 148 osaa | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä satiiniviimeistely 6-pisteinen lyhyt 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12-piste SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puola SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
PROTO J99900 Tilan kunnossapitotyökalusarja 179 osaa | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Ennaltaehkäisevä huoltoSAE ja metrinenEiYhdistelmä Satin Finish 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ja 24 mm, säädettävä 8 "€3,798.76
PROTO J99920 Master -sarja 497 kpl | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikkoSAE ja metrinenEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 Ja 24 mm, kääntyvä yhdistelmä SAE 12-piste 3/8, 7/16€11,701.25
PROTO J99490 välituotesarja 165 kpl | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 tuumaa, laatikon pää 12 pistettä SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J99810 Kiinteistön huoltotyökalusarja Sae
€2,272.04 / yksikkö