PROTO J99900 Tilan kunnossapitotyökalusarja 179 osaa | AE6KLQ 5TJ07

PROTO J99900 Kiinteistön huoltotyökalusarja 179 osaa

Varastossa
Tuote: AE6KLQ Malli: J99900Ristiviite: 5TJ07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,798.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilan ylläpitotyökalusarja
Aseman koko1/4 ", 3/8"
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä0
Palojen lukumäärä179
Pihtien lukumäärä1
Ruuvimeisselien lukumäärä0
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä143
Silmiinpistävien työkalujen määrä1
Jakoavainten lukumäärä34
Pihdit mukana8-1 / 16 "liukukappale tyynykahvalla
Ensisijainen sovellusEnnaltaehkäisevä huolto
Suositellut työkalulaatikotValmistaja Nro J45035
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Mukana silmiinpistävät työkalut16 oz. Pallo Pein Hammer
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Sisältää työkalun säilytystyypinEi eristetty
Avaimet mukanaYhdistelmä Satin Finish 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ja 24 mm, säädettävä 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.3975
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
PROTO J99480 Tilan kunnossapitotyökalusarjan työkalulaatikko | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä 12-piste, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" säädettävä€2,003.47
PROTO J99660 Tilan kunnossapitotyökalusarja 148 osaa | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Ennaltaehkäisevä huoltoSAEKylläYhdistelmä satiiniviimeistely 6-pisteinen lyhyt 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12-piste SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää, täysi puola SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
PROTO J99810 Kiinteistönhuoltotyökalusarja Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmäpinnoite 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", säädettävä 6"€2,272.04
PROTO J99920 Master -sarja 497 kpl | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikkoSAE ja metrinenEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, metriikka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 Ja 24 mm, kääntyvä yhdistelmä SAE 12-piste 3/8, 7/16€11,701.25
PROTO J99490 välituotesarja 165 kpl | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Ennaltaehkäisevä huoltoSAEEiYhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 tuumaa, laatikon pää 12 pistettä SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J99900 Kiinteistön huoltotyökalusarja 179 osaa
€3,798.76 / yksikkö