Yhdistelmävahvistus 12 pisteen SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ja 1 1/4 tuumaa, avoin pää, täysi puolalainen SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 tuumaa, laatikon pää 12 pistettä SAE 5/16 X 3/8,
€3,656.06
Tilan ylläpitotyökalusarja
Proto -laitosten huoltotyökalusarjoja käyttävät joukko alan ammattilaisia ja kauppiaita. Näihin huoltotyökalusarjoihin kuuluu erilaisia työkaluja, kuten piirteitä, leikkaustyökaluja, siipiä, sorvaus- ja viimeistelytyökaluja, pihdit, ruuvimeisselit, jakoavaimet, iskutyökalut, kuusiokoloavaimet ja terät, sähkö- ja tietoliikennetyökalut, tarkastus- ja noutotyökalut, mittaustyökalut, pähkinäruuvit, valot, mutteriasetukset, kiinnityspultit ja vetimet, kittiveitset, kaavimet, pistorasiat ja tarvikkeet. Joissakin malleissa on säilytystila, joka auttaa pitämään työkalut turvassa ja ulottuvilla tarvittaessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä Proto -laitoksen huoltotyökalusarjoja, mukaan lukien rautateiden isäntäsarjat, mekaniikan päätyökalusarjat, väli- ja käynnistyshuoltotyökalut sekä SAE- ja metriset päätyökalusarjat Raptor Supplies.