DWYER INSTRUMENTS Lähettimien osoittaminen

Dwyer Instrumentsin ilmaisulähettimet ovat antureita, jotka tarjoavat sähköisen lähetyslähdön painearvojen kaukonäytölle. Nämä yksiköt tarjoavat 4-20 mA prosessilähtösignaalin, vankan NEMA 4X -kotelon iskukuormituksen käsittelemiseen ja suuren LCD-näytön, joka voidaan ohjelmoida näyttämään painetta, nopeutta tai virtausnopeuksia. Ne mahdollistavat myös yksinkertaistetun ohjelmoinnin valikkonäppäimen avulla, jonka avulla käyttäjä voi valita: suojaustaso; Englanti tai metriset suunnitteluyksiköt; ja paine-, nopeus- tai virtausarvot. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmaisinlähettimiä, jotka ovat saatavilla 0-10 V, 0-5 / 0-10 V, 4-20 mA ja 4-20 ma lähtöalueella Raptor Supplies, valtuutettu Dwyer Instruments -jälleenmyyjä.

Suodattaa

TyyliMalliSähköinen tarkkuusMax. PaineMekaaninen tarkkuusPainealueHinta (ei alv)
A605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-€595.48
A605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-€595.48
A605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0-2" wc€595.48
A605-1-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-€595.48
A605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0-0.50" wc€595.48
TyyliMalliVirta vaaditaanPainealueHinta (ei alv)
A616 KD-0416 - 35V DC0-10" wc€150.95
A616 KD-0116 - 35V DC0-2" wc€144.32
A616 KD-0616 - 35V DC-€143.82
A616 KD-0016 - 35V DC0-1" wc€150.95
A616 KD-0216 - 35V DC0-3" wc€150.95
A616 KD-0316 - 35V DC0-5" wc€150.95
A616 KD-0516 - 35V DC-€143.85
A616 KD-0716 - 35V DC-€150.95
A616KD-00-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-1" wc€150.95
A616KD-01-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-2" wc€150.95
A616KD-02-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-3" wc€150.95
A616KD-05-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-15" wc€150.70
A616KD-07-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-25" wc€150.95
A616KD-03-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-5" wc€143.85
A616KD-04-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-10" wc€168.83
A616KD-06-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-20" wc€150.95
TyyliMallieräHinta (ei alv)
ADM-2002Paineanturi€330.23
ADM-2003Paineanturi€337.10
ADM-2004Paineanturi-
Tarjouspyyntö
ADM-2005Paineanturi-
Tarjouspyyntö
ADM-2006Paineanturi-
Tarjouspyyntö
ADM-2007Paineanturi-
Tarjouspyyntö
ADM-2012Paineanturi-
Tarjouspyyntö
ADM-2013Paineanturi-
Tarjouspyyntö
ADM-2002-LCDLCD-painelähetin€225.61
ADM-2003-LCDLCD-painelähetin€226.37
ADM-2004-LCDLCD-painelähetin€233.19
ADM-2005-LCDLCD-painelähetin€231.39
ADM-2006-LCDLCD-painelähetin€227.69
ADM-2007-LCDLCD-painelähetin-
Tarjouspyyntö
ADM-2012-LCDLCD-painelähetin€210.30
ADM-2013-LCDLCD-painelähetin€218.68
TyyliMalliHinta (ei alv)
AISDP-007€1,456.64
AISDP-008€1,456.64
AISDP-016€1,456.64
AISDP-010€1,545.56
AISDP-014€1,786.48
AISDP-017€1,545.56
AISDP-002€1,786.48
AISDP-004€1,786.48
AISDP-006€1,456.64
AISDP-009€1,456.64
AISDP-012€1,894.97
AISDP-015€1,571.31
DWYER INSTRUMENTS -

Osoittaa yleiskäyttöiset paine-erolähettimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ADHII-002Lupaus€1,648.20
ADHII-006Lupaus€1,215.51
B605-11Ilmaiseva lähetin€802.63
C605-20Ilmaiseva lähetin€585.74
A605-30Ilmaiseva lähetin€616.39
A605-6Ilmaiseva lähetin€585.74
D605-500PAIlmaiseva lähetin€585.74
A605-50Ilmaiseva lähetin€585.74
ADHII-017Lähetin€1,369.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?