Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 605-6 ilmaisinlähetin wc - 6 tuuman wc, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet

Varastossa
Tuote: CP3YLQ Malli: 605-6Ristiviite: 25F135
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
€585.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaiseva lähetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

Sarjan 605 Magnehelic®-ilmaisinlähetin mahdollistaa erittäin alhaisen paine-eron sekä visuaalisen valvonnan että elektronisen ohjauksen. Series 605 on ihanteellinen ohjaussovelluksiin rakennusten LVI-järjestelmissä, joissa paikallista ilmaisua halutaan rutiinihuoltotarkastuksissa tai järjestelmän vianetsinnän yhteydessä. Helposti luettavaa mittaristoa täydentää kaksijohtiminen, 4-20 mA:n ohjaussignaali, joka hyödyntää ajan testattua Dwyer® Magnehelic® -mittarin mekaanista rakennetta ja Series 600 -lähetintekniikkaa. Kaksijohdinrakenne, jossa on liitinlista takana, yksinkertaistaa kytkentää mihin tahansa 4-20 mA:n ohjaussilmukkaan, joka saa virtansa 10-35 VDC:n jännitteestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DHII-006 Digihelic Gage | CP3YHM 25F283 DHII-006Lupaus€1,215.51
DWYER INSTRUMENTS DHII-002 Digihelic Gage | CP3YHN 25F282 DHII-002Lupaus€1,648.20
DWYER INSTRUMENTS 605-11 Ilmaisinlähetin wc - 0.25 tuuman koko wc, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet | CP3YLL 25F130 605-11Ilmaiseva lähetin€802.63
DWYER INSTRUMENTS 605-20 ilmaisinlähetin wc - 20 tuuman koko wc, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet | CP3YLM 25F131 605-20Ilmaiseva lähetin€585.74
DWYER INSTRUMENTS 605-30 ilmaisinlähetin wc - 30 tuuman koko wc, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet | CP3YLN 25F132 605-30Ilmaiseva lähetin€616.39
DWYER INSTRUMENTS 605-50 ilmaisinlähetin wc - 50 tuuman koko wc, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet | CP3YLP 25F133 605-50Ilmaiseva lähetin€585.74
DWYER INSTRUMENTS 605-500PA ilmaisinlähetin, 0 Pa - 500 Pa, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet, 5 tuuman halkaisija | CP3YLR 25F134 605-500PAIlmaiseva lähetin€585.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-6 ilmaisinlähetin wc - 6 tuuman wc, 4 - 20 mA DC, ruuviliittimet
€585.74 / yksikkö