DWYER INSTRUMENTS DM-2012 paine-eron ilmaisinlähetin, 0.25 tuuman WC | AC2CFZ 2HLY9

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 paine-eron ilmaisinlähetin, 0.25 tuuman WC

Tuote: AC2CFZ Malli: DM-2012Ristiviite: 2HLY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia
Toiminta-alue0 -/+ 0.25" wc
Lähtövahvistimet4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DM-2012 painelähetin tunnistaa paine-eron kahden pisteen välillä ja tuottaa 4 - 20 mA lähtösignaaleja. Se on ihanteellinen tuulettimen painelukemiin, suodattimen valvontaan, staattisen paineen mittaamiseen kanavissa ja kaksisuuntaisten vaihteluvälien näyttämiseen samalla kun havaitaan rakennusten paineen vaihtelut.

Ominaisuudet:

  • Tässä Dwyerin paine-erolähettimessä on letkuväkäliitäntä, joka mahdollistaa joustavan letkun tai letkujen turvallisen kiinnityksen.
  • Se tarjoaa nopean vastauksen paineen muutoksiin signalointia ja hälytyksiä varten kriittisissä tilanteissa.
  • Tässä on muovivalettu kotelo kestävyyden ja suunnittelun joustavuuden takaamiseksi.
  • Siinä on väärentämissuojatut digitaaliset painikkeet, jotka yksinkertaistavat kalibrointia helpon pääsyn nolla- ja span -asetuksiin ja estävät asetusten muuttamisen vahingossa.
  • Tämä CE-hyväksytty paine-erolähetin on varustettu digitaalisella LCD-näytöllä, joka näyttää prosessin tilan ja paineen 4-6 suunnitteluyksikössä.
  • Siinä on piikkisovitus kahden pisteen välisiä liitoksia varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä luokka SC sulakkeessa tarkoittaa?

A. Luokan SC sulakkeilla on kokopituudeltaan kokoa estäviä ominaisuuksia, jotka estävät tehokkaasti ylisulatustilanteet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 paine-erolähetin, 0 - 0.25 tuuman WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Paineanturi€330.23
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 paine-erolähetin, 0 - 0.5 tuumaa Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Paineanturi€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 paine-erolähetin, 0 - 1 tuuma Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 paine-erolähetin, 0 - 2 tuumaa wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 paine-erolähetin, 0 - 3 tuumaa wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 paine-erolähetin, 0 - 5 tuumaa wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 paine-erolähetin, 0.5 - 0 - 0.5 tuumaa Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Paineanturi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 paine-eron ilmaisinlähetin, 0.25 tuuman WC