Voimakkaat korkean intensiteetin infrapunalämmittimet

Suodattaa

DAYTON -

Kaupallinen infrapunalämmitin, kaasutyyppi LP

Daytonin infrapunalämmittimet sopivat ihanteellisesti pistelämmityssovelluksiin, kuten varastokammioihin, tehtaisiin, lentokonehalliin, varastoihin ja huoltotalleihin. Näissä lämmittimissä on kompakti ja modulaarinen rakenne, joka takaa turvallisuuden ja alhaisemmat asennuskustannukset, sekä suora kipinäsytytysjärjestelmä sähkön säästämiseksi ja helpon huollon vuoksi. Daytonin infrapunalämmittimet on varustettu keraamisilla ristikoilla, jotka takaavat kulutuskestävyyden ja lämmönkestävyyden, sekä kiillotetulla alumiiniheijastimella optimaalisen lämmön siirtämiseksi. Nämä lämmittimet sisältävät myös vedenkestävät piirit ja kestävät asennusketjut, jotka voidaan kiinnittää kattoon, seiniin tai palkkiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin infrapunalämmittimiä, jotka ovat saatavilla 120 ja 240 voltin versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliSyvyysJänniteLeveysHinta (ei alv)
A5VD6214.25 "2412.75 "€878.76
A3E46014.25 "12012.75 "€878.76
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,333.92
C3E46115.25 "12019.12 "€1,061.73
B3E46215.25 "12026.62 "€1,274.11
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,103.60
DAYTON -

Kaupallinen infrapunalämmitin, kaasutyyppi NG

TyyliMalliSyvyysJänniteLeveysHinta (ei alv)
A5VD6114.25 "2412.75 "€801.82
A3E13214.25 "12012.75 "€751.41
B5VD6315.25 "2419.12 "€986.97
B3E13315.25 "12019.12 "€866.84
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,151.48
C3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48

Voimakkaat korkean intensiteetin infrapunalämmittimet

Ilmaamattomia korkean intensiteetin infrapunalämmittimiä käytetään suurten tai pienten tilojen lämmittämiseen varastoissa, varastokammioissa, autotalleissa ja tuotantolaitoksissa. Ne lähettävät korkean pitoisuuden infrapunasäteilyä lämmittääkseen nopeasti esineitä tai ihmisiä, ja niissä on keraamiset ristikot, jotka tarjoavat kulutuskestävyyden ja lämpöstabiilisuuden. Nämä helposti asennettavat lämmittimet ripustetaan seiniin tai kattoon ja ne vaativat nestemäistä tai maakaasutyyppistä polttoainetta polttamiseen ja lämmön tuottamiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä lämmittimiä, saatavana 24 ja 120 V jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?