Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 616KD-01 paine-erolähetin, 1/8 tuuman letkun varsi, 0 - 2 tuuman WC, 4 - 20 mA DC-lähtö | AB8ACN 24Z018

DWYER INSTRUMENTS 616KD-01 paine-erolähetin, 1/8 tuuman letkun varsi, 0 - 2 tuuman WC, 4 - 20 mA DC-lähtö

Varastossa
Tuote: AB8ACN Malli: 616KD-01Ristiviite: 24Z018

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 2 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1/8 ", 3/16"
Yhteyden tyyppipiikkilanka
SähköliitäntäRuuviterminaali
KotelointiluokkaNEMA 1
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia DC:lle, 0 - 1200 ohmia AC:lle
AsennussuuntaPystysuora
ulostulo4 - 20 mA
Tulostustarkkuus-/+2 % täysi mittakaava
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan16 - 35V DC
Painealue0-2" wc
Temp. alue0 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

One-Touch®-tekniikalla varustetut 616KD-sarjan paine-erolähettimet ovat kustannustehokkaita, pienikokoisia lähettimiä, jotka vähentävät alkukustannuksia sekä kustannuksia tuotteen käyttöiän aikana. Lähetin ei ainoastaan ​​helpota monissa lähettimissä tyypillisesti esiintyviä hankalia kääntöpotkuja, vaan myös eliminoi täysin tarpeen ulottaa instrumenttia kalibroinnin aikana. Yhdellä digitaalisella painikkeella sekä ZERO JA SPAN kalibroidaan oikein, muuta ei tarvita. Ylimääräisiä vertailupainelähteitä ja erillisiä kalibrointilaitteita ei tarvita; ei tarvitse poistaa käytöstä ja lähettää laboratorioon. Asentajalta tai käyttäjältä vaaditaan vain, että laite on nollassa vertailupaineessa ja paina sitten painiketta. Se on siinä! Lähetin on nyt käyttövalmis. Ajansäästöt ovat valtavat tuotteen käyttöiän aikana verrattuna perinteisiin lähettimiin, jotka vaativat aikaa tuotteen vuosittaiseen poistamiseen käytöstä sekä lisäaikaa täydellisen koko mittausalueen kalibroinnin suorittamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V paine-eron lähetin, 1/8 tuuman letkun varsi, 0 - 1 tuuman WC, 0 - 10 VDC lähtö | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-1" wc€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V paine-eron lähetin, 1/8 tuuman letkun varsi, 0 - 2 tuuman WC, 0 - 10 VDC lähtö | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-2" wc€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V paine-eron lähetin, 1/8 tuuman letkun varsi, 0 - 3 tuuman WC, 0 - 10 VDC lähtö | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-3" wc€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V paine-erolähetin, 1/8 tuuman letkun väkäs, 0 - 5 tuuman WC, 0 - 10 VDC lähtö | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-5" wc€143.85
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V paine-erolähetin, 0-10V lähtö | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-10" wc€168.83
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V paine-erolähetin, 1/8 tuuman letkun väkäs, 0 - 15 tuuman WC, 0 - 10 VDC lähtö | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-15" wc€150.70
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V paine-erolähetin, 1/8 tuuman letkun väkäs, 0 - 20 tuuman WC, 0 - 10 VDC lähtö | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-20" wc€150.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-01 paine-erolähetin, 1/8 tuuman letkun varsi, 0 - 2 tuuman WC, 4 - 20 mA DC-lähtö
€144.32 / yksikkö