Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 paine-erolähetin, 0 - 0.25 tuuman WC | AC2CFT 2HLY3

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 paine-erolähetin, 0 - 0.25 tuuman WC

Varastossa
Tuote: AC2CFT Malli: DM-2002Ristiviite: 2HLY3
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
€330.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia
Toiminta-alue0-0.25" wc
Lähtövahvistimet4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dwyer Instruments DM-2002 paine-eron ilmaisin lähetin ilman ja kaasun paineen valvontaan puhaltimen ohjauksessa ja suodatustoiminnoissa
    • Suojattu painikekokoonpano asetusten tahattomien muutosten estämiseksi
    • Nopea reagointi paineen muutoksella viiveettömään signalointiin ja digitaalinen painikkeen nolla- ja mittaussäädin helpottavat kalibrointitarkistuksia
    • Lasillä täytetty muovimuovattu kotelo suojaa ulkoisilta epäpuhtauksilta ja varmistaa kestävyyden
    • Varustettu 3-1/2 tuuman digitaalisella LCD-näytöllä, joka näyttää prosessin tilan ja paineen 4-6 suunnitteluyksikössä
    • Painealue 0 - 62.2 Pa
    • Sisältää 1/8 tuuman väkäsliittimen kahden pisteen välisiä liitoksia varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 paine-erolähetin, 0 - 0.5 tuumaa Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Paineanturi€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 paine-erolähetin, 0 - 1 tuuma Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 paine-erolähetin, 0 - 2 tuumaa wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 paine-erolähetin, 0 - 3 tuumaa wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 paine-erolähetin, 0 - 5 tuumaa wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 paine-eron ilmaisinlähetin, 0.25 tuuman WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 paine-erolähetin, 0.5 - 0 - 0.5 tuumaa Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Paineanturi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 paine-erolähetin, 0 - 0.25 tuuman WC
€330.23 / yksikkö