Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 605-1 paine-erolähetin, analoginen ruuviliitin, 0-1 tuuman WC | AD2NQG 3T311

DWYER INSTRUMENTS 605-1 paine-erolähetin, analoginen ruuviliitin, 0-1 tuuman WC

Varastossa
Tuote: AD2NQG Malli: 605-1Ristiviite: 3T311
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
€595.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaiseva lähetin
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Sähköinen tarkkuus-/+ 2 %
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia
Max. Paine10 psi
Mekaaninen tarkkuus-/+ 2 %
Toiminta-alue0-1" wc
Lähtövahvistimet4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC
Temp. alue20 astetta 120 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sarjan 605 Magnehelic®-ilmaisinlähetin mahdollistaa erittäin alhaisen paine-eron sekä visuaalisen valvonnan että elektronisen ohjauksen. Series 605 on ihanteellinen ohjaussovelluksiin rakennusten LVI-järjestelmissä, joissa paikallista ilmaisua halutaan rutiinihuoltotarkastuksissa tai järjestelmän vianetsinnän yhteydessä. Helposti luettavaa mittaristoa täydentää kaksijohtiminen, 4-20 mA:n ohjaussignaali, joka hyödyntää ajan testattua Dwyer® Magnehelic® -mittarin mekaanista rakennetta ja Series 600 -lähetintekniikkaa. Kaksijohdinrakenne, jossa on liitinlista takana, yksinkertaistaa kytkentää mihin tahansa 4-20 mA:n ohjaussilmukkaan, joka saa virtansa 10-35 VDC:n jännitteestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköinen tarkkuusMax. PaineMekaaninen tarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 605-2 painelähetin, analoginen ruuviliitin, 0-2 tuuman WC | AB3YEX 1W419 605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0-2" wc€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-0 painelähetin, analoginen ruuviliitin, 0 - 0.50 tuuman WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0-0.50" wc€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-3 paine-erolähetin, analoginen ruuviliitin, 0-3 tuuman WC | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-10 paine-erolähetin, analoginen ruuviliitin, 0-10 tuuman WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-€595.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-1 paine-erolähetin, analoginen ruuviliitin, 0-1 tuuman WC
€595.48 / yksikkö