DWYER INSTRUMENTS 616KD-sarjan paine-erolähettimet


Dwyer 616KD -sarjan paine-erolähettimet on suunniteltu mittaamaan paine-ero järjestelmän kahden pisteen välillä ja muuttamaan mittaus sähköiseksi signaaliksi jatkokäsittelyä tai ohjausta varten.

Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 2 % täysi mittakaava , ampeerit: 21 mA , Liitäntäkoko: 1/8 ", 3/16" , Liitäntätyyppi: piikkilanka , Sähköliitäntä: Ruuviterminaali , Kotelon luokitus: NEMA 1 , Silmukkavastus: 0 - 1250 ohmia DC:lle, 0 - 1200 ohmia AC:lle , Max. Paine: 5 psig , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Ulostulojännite: 0 - 10 V DC / 0 - 5 V DC , Temp. Alue: 0 astetta 140 asteeseen. F
TyyliMalliVirta vaaditaanPainealueHinta (ei alv)
A
616 KD-04
16 - 35V DC0-10" wc€150.95
A
616 KD-01
16 - 35V DC0-2" wc€144.32
A
616 KD-06
16 - 35V DC-€143.82
A
616 KD-00
16 - 35V DC0-1" wc€150.95
A
616 KD-02
16 - 35V DC0-3" wc€150.95
A
616 KD-03
16 - 35V DC0-5" wc€150.95
A
616 KD-05
16 - 35V DC-€143.85
A
616 KD-07
16 - 35V DC-€150.95
A
616KD-00-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-1" wc€150.95
A
616KD-01-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-2" wc€150.95
A
616KD-02-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-3" wc€150.95
A
616KD-05-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-15" wc€150.70
A
616KD-07-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-25" wc€150.95
A
616KD-03-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-5" wc€143.85
A
616KD-04-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-10" wc€168.83
A
616KD-06-V
16 - 35 V DC, 20 - 28 V AC0-20" wc€150.95

Toimintamekanismi

  • Paine-erolähettimet ovat laitteita, joita käytetään mittaamaan paine-eroa neste- tai kaasujärjestelmän kahden pisteen välillä. Ne koostuvat anturielementistä, tyypillisesti kalvosta tai sarjasta kalvoja, jotka ovat alttiina painetuloille.
  • Korkeapainetulo on kytketty anturielementin toiselle puolelle, kun taas matalapainetulo on kytketty toiselle puolelle. Paine-ero aiheuttaa anturielementin siirtymisen tai taipumisen.
  • Tämä siirtymä muunnetaan mekaaniseksi tai sähköiseksi signaaliksi mekanismeilla, kuten venymämittarilla, kapasitanssilla tai pietsosähköisillä materiaaleilla. Muunnettu signaali käsitellään sitten ja vahvistetaan ulostulosignaalin muodostamiseksi.
  • Tämä lähtösignaali voidaan mitata ja tulkita instrumenteilla tai ohjausjärjestelmillä, jotta saadaan tarkkoja ja reaaliaikaisia ​​paine-eromittauksia, jotka mahdollistavat neste- tai kaasujärjestelmien seurannan, ohjauksen ja analysoinnin.

Ominaisuudet

  • Dwyer 616KD -sarjan paine-erolähettimiä voidaan käyttää ilmalla ja palamattomilla kaasuilla.
  • Näissä paine-erolähettimissä on painike, jolla voidaan säätää sekä aluetta että nollaa, mikä mahdollistaa mittausalueen hienosäädön sovellusvaatimusten mukaan.
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa 0 - 140 astetta F.
  • Näissä Dwyer Instruments 616KD paine-erolähettimissä on ruuvityyppiset riviliittimet parempia sähköliitäntöjä varten.
  • Ne on varustettu pystysuuntaisilla paineliitännöillä, jotka osoittavat alaspäin asennuksen helpottamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on 616KD-sarjan lähettimien tarkkuus?

+/- 2 % täysi mittakaava.

Voivatko Dwyer Instruments 616KD paine-erolähettimet mitata sekä positiivisia että alipaineita?

Kyllä, merkin 616KD-sarjan lähettimet pystyvät mittaamaan sekä positiivisia että negatiivisia paineita. Ne on suunniteltu tarjoamaan paine-eromittauksia, mikä tarkoittaa, että ne voivat mitata paine-eron kahden pisteen välillä riippumatta siitä, ovatko paineet positiivisia vai negatiivisia.

Kuinka huoltaa Dwyer Instruments 616KD paine-erolähettimet?

  • Tarkasta säännöllisesti lähettimet fyysisten vaurioiden, löystyneiden liitäntöjen tai vuotojen varalta. Kiinnitä huomiota paineisiin ja sähköliitäntöihin.
  • Suorita määräajoin kalibrointi tarkkuuden varmistamiseksi säätämällä nolla- ja alueasetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Pidä lähettimet puhtaina pyyhkimällä pinnat varovasti pehmeällä liinalla tai harjalla välttäen kovia kemikaaleja.
  • Suojaa lähettimiä ympäristötekijöiltä, ​​kuten äärimmäisiltä lämpötiloilta tai kosteudelta, käyttämällä säänkestäviä koteloita tai muita asianmukaisia ​​toimenpiteitä.
  • Tarkista sähköliitäntöjen kireys ja korroosio ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?