DAYTON Jousiventtiilit


Suodattaa
Näytön materiaali: Ruostumaton teräs , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
4RG67
FIPT6.375 "PVC120-astetta F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€63.35
A
4RG68
FIPT6.75 "PVC120-astetta F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€71.22
A
4RG69
FIPT7 15 / 16 "PVC120-astetta F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€166.22
A
4RG65
FIPT4.593PVC120-astetta F1.75 "3 / 4 "1.75 "€52.82
A
4RG66
FIPT5.75 "PVC120-astetta F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€140.07
A
4RG64
FNPT4 13 / 32 "PVC120-astetta F1.75 "1 / 2 "1.75 "€107.28
B
4RK70
MNPT x FNPT-Pehmeä rauta180-astetta F-3"-€368.85
B
4RK71
MNPT x FNPT-Pehmeä rauta180-astetta F-2"-€182.78
C
4RG72
Luistaa5.75 "PVC120-astetta F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€55.81
C
4RG74
Luistaa6.75 "PVC120-astetta F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€71.02
C
4RG70
Luistaa4 13 / 32 "PVC120-astetta F1.75 "1 / 2 "1.75 "€45.03
C
4RG71
Luistaa4.593PVC120-astetta F1.75 "3 / 4 "1.75 "€49.94
C
4RG73
Luistaa6.375 "PVC120-astetta F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€70.02
C
4RG75
Luistaa7 15 / 16 "PVC120-astetta F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€94.61

Jousiventtiilit

Daytonin jousitakaiskuventtiilit estävät takaisinvirtauksen jätevesilinjoihin, pohjavesiputkiin, jäteveden nostoasemiin ja ejektorijärjestelmiin. Niitä käytetään kalvo-, mäntä- ja annostelupumppujen kanssa, ja niissä on PVC / pallografiittirautarakenne mekaanisen lujuuden takaamiseksi. Ne on integroitu Buna-N-tiivisteisiin, jotka kestävät erinomaisesti alkoholeja, öljypohjaisia ​​öljyjä ja silikonirasvoja. ja ne kestävät jopa 180 asteen nesteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?