DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD paine-erolähetin, LCD, 0 - 5 tuumaa wc | AC2CGG 2HLZ7

DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD paine-erolähetin, LCD, 0 - 5 tuumaa wc

Tuote: AC2CGG Malli: DM-2007-LCDRistiviite: 2HLZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLCD-painelähetin
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Nykyinen arvostelu38 mA
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia
Max. Paine10 psig
AsennussuuntaPystysuora
Toiminta-alue0-5" wc
Lähtövahvistimet4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paine-erolähetin on suunniteltu ilman ja kaasun paineen seurantaan suodatus- ja puhallintoiminnoissa
    • Digitaalinen painikkeen nolla- ja mittaussäädin helpottavat kalibrointitarkistuksia ja nopeaa reagointia paineen muutoksella signalointia varten viipymättä
    • Peukaloittamattoman painikkeen kokoonpano estää asetusten tahattomat muutokset
    • Lasilla täytetty muovivalettu kotelo suojaa ulkoisilta epäpuhtauksilta ja varmistaa pitkäaikaisen kestävyyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 paine-erolähetin, 0 - 0.25 tuuman WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Paineanturi€330.23
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 paine-erolähetin, 0 - 0.5 tuumaa Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Paineanturi€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 paine-erolähetin, 0 - 1 tuuma Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 paine-erolähetin, 0 - 2 tuumaa wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 paine-erolähetin, 0 - 3 tuumaa wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 paine-erolähetin, 0 - 5 tuumaa wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Paineanturi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 paine-eron ilmaisinlähetin, 0.25 tuuman WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Paineanturi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD paine-erolähetin, LCD, 0 - 5 tuumaa wc