Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 paineanturi, -0.25 - 0 - 0.25 tuuman WC-painealue | AE6RAR 5URE1

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 paineanturi, -0.25 - 0 - 0.25 tuuman WC-painealue

Varastossa
Tuote: AE6RAR Malli: ISDP-012Ristiviite: 5URE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,894.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eroanturi
tarkkuus0.5 % @ 77 astetta F
Kaapelin tyyppiM 12
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
Näytä numerot4-numerot
Näytön korkeus3 / 5 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Sähköliitäntä4-nastainen liitin
Sähköliitäntätyyppi4-nastainen liitin
KotelointiluokkaNEMA 4X
KoteloAlumiini, lasi
IP-luokitusIP 66
AsennussuuntaPystytaso
Toiminta-alue0 -/+ 0.25" wc
Lähtösignaali4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC
Vasteaika250 ms.
Temp. alue32 astetta 140 asteeseen. F
Lämpövaikutus-/+ 0.020 % @ 77 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 paineanturi, 0 - 0.25 tuuman WC painealue | AE6RAJ 5URD4 ISDP-002€1,786.48
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 paineanturi, 0-1 tuuman WC painealue | AE6RAK 5URD5 ISDP-004€1,786.48
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 paineanturi, 0-5 tuuman WC painealue | AE6RAL 5URD6 ISDP-006€1,456.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 paineanturi, 0-10 tuuman WC painealue | AE6RAM 5URD7 ISDP-007€1,456.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 paineanturi, 0-25 tuuman WC painealue | AE6RAN 5URD8 ISDP-008€1,456.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 paineanturi, 0-50 tuuman WC painealue | AE6RAP 5URD9 ISDP-009€1,456.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 paineanturi, 0-100 tuuman WC painealue | AE6RAQ 5URE0 ISDP-010€1,545.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 paineanturi, -0.25 - 0 - 0.25 tuuman WC-painealue
€1,894.97 / yksikkö