JUSTRITE Sylinterikäyttöiset kuorma-autot

Varustettu ergonomisesti suunnitellulla rungolla, johon mahtuu tietyn kokoisia ja tiettyjä määriä kaasupulloja joko kuljetettaviksi tai väliaikaisesti työpisteisiin varastoitavaksi. Mukana teräsputki jatkuvilla hitsatuilla pinnoilla rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Tietyissä malleissa on kääntyvät pyörät

Suodattaa

JUSTRITE -

Yhden kaasupullon käsiautot

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Pääpyörän tyyppiMin. Sylinterin halk.Hihnan tyyliHihnat per sylinteriPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35006(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€795.14
B35054(1) 12 "Pneumaattinen4"Kiinnitettävä ketju11000 lbs.€1,310.97
C35004(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€776.43
D35002(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€590.27
A35008(1) 12 "Asuntovapaa6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€792.46
D35000(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1300 lbs.€546.31
E35012(1) 18 "Asuntovapaa9"Poly-Cinch-hihna terässoljella2700 lbs.€1,055.73
E35010(1) 18 "Pneumaattinen9"Poly-Cinch-hihna terässoljella21000 lbs.€1,135.91
JUSTRITE -

Kaasupullon käsikäyttöiset kuorma-autot nostorenkailla

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Pääpyörän tyyppiMin. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35018(1) 10 "ja (1) 13"Vankka5"600 lbs.€2,164.91
B35024(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,496.73
B35026(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,683.82
B35022(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,790.73
B35034(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,817.45
C35016(1) 12 "Pneumaattinen6"300 lbs.€902.05
JUSTRITE -

Kaksinkertaiset kaasusylinteriset käsiautot

TyyliMalliPääpyörän tyyppiTakapyörän kokoPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35030Asuntovapaa-700 lbs.€756.38
B35036Pneumaattinen5"1000 lbs.€1,081.12
C35028Pneumaattinen-700 lbs.€717.63
D35032Pneumaattinen3"1000 lbs.€927.44
E35038Pneumaattinen-1000 lbs.€845.92
F35020Vankka-600 lbs.€1,349.73
JUSTRITE -

Kaasupullolliset käsiautot palomuureilla

TyyliMalliPääpyörän tyyppiPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35040Pneumaattinen1000 lbs.€1,911.00
A35052Pneumaattinen600 lbs.€2,940.00
B35042Pneumaattinen700 lbs.€1,750.64
C35044Pneumaattinen1000 lbs.€2,245.09
D35050Pneumaattinen600 lbs.€2,485.64
E35046Vankka600 lbs.€2,338.64
F35048Vankka600 lbs.€2,940.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?