JUSTRITE 35012 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasainen pyörä | CD8DCN

JUSTRITE 35012 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasainen pyörä

Varastossa
Tuote: CD8DCN Malli: 35012

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,055.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 18 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys32 "
Ulkopuolinen korkeus49 "
Ulkoleveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Pääpyörän koko10 "
Pääpyörän tyyppiAsuntovapaa
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.9"
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti700 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teollisuuskaasupullot vaativat painonsa, korkeapaineisen sisällön ja raskaan muodon vuoksi erityisesti suunnitellun käsitrukin onnettomuuksien ja loukkaantumisten minimoimiseksi. Nämä käsitrukit on valmistettu halkaisijaltaan 1 tuuman (25 mm) ja 1.25 tuuman (32 mm) teräsputkesta, jossa on jatkuva hitsaus, ja ne tarjoavat optimaalisen turvallisuuden, lujuuden ja pitkäikäisyyden. Tukevat, v-muotoiset sylinterin tukitelineet pitävät sylinterin tiukasti paikallaan ja tukevat, mikä vähentää sylinterin vierimistä, joka on yleistä kaarevissa takamalleissa. Kaksi kestävää 1.5 x 66 tuuman (38 mm x 1676 1138 mm) polypropeenista valmistettua tukihihnaa, laboratoriotestattu 516 kg:n painoon, niissä on teräksinen solki ja yksittäiset sylinterit tukevasti kuljetuksen turvaamiseksi. Kestävä, 11-koon (3 mm) lattialevy turvarivoineen estää vääntymisen tai rikkoutumisen. Ainutlaatuinen nollanostokorkeuskuormaus mahdollistaa lattialevyn asettamisen tasaisesti, mikä eliminoi tarpeen nostaa sylinteriä lastauksen ja purkamisen aikana. Korroosionkestävä jauhemaalaus koko ajan takaa pitkän käyttöiän ja sujuvan käsittelyn. Ylempien kahvaosien pultit paikoilleen pienentävät pakkauskokoa rahtikulujen säästämiseksi. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Konfiguroitu 10 tuuman (406 mm) navalla, vaahtomuovitäytteillä litteät pyörät kaksoiskuulalaakerilla vierimisen helpottamiseksi - vähemmän vaivaa
  • Arvioitu 1000 paunaa (454 kg) painavaksi
  • Mahtuu yksi halkaisijaltaan suurempi propaani- tai kryogeeninen sylinteri, jonka halkaisija on 9-18 tuumaa (229-457 mm)
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Pääpyörän tyyppiMin. Sylinterin halk.Hihnan tyyliHihnat per sylinteriPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35000 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 8 tuuman puolipneumaattiset pyörät | CD8DCG 35000(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1300 lbs.€546.31
JUSTRITE 35002 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€590.27
JUSTRITE 35004 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 8 tuuman puolipneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCJ 35004(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€776.43
JUSTRITE 35006 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€795.14
JUSTRITE 35008 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasaiset pyörät, takapyörä | CD8DCL 35008(1) 12 "Asuntovapaa6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€792.46
JUSTRITE 35010 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 16 tuuman pneumaattiset pyörät | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumaattinen9"Poly-Cinch-hihna terässoljella21000 lbs.€1,135.91
JUSTRITE 35054 -kaasupullotrukki, 1-sylinterinen Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumaattinen4"Kiinnitettävä ketju11000 lbs.€1,310.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35012 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasainen pyörä
€1,055.73 / yksikkö