Teollisuuskaasupullot vaativat painonsa, korkeapaineisen sisällön ja raskaan muodon vuoksi erityisesti suunnitellun käsitrukin onnettomuuksien ja loukkaantumisten minimoimiseksi. Nämä käsitrukit on valmistettu halkaisijaltaan 1 tuuman (25 mm) ja 1.25 tuuman (32 mm) teräsputkesta, jossa on jatkuva hitsaus, ja ne tarjoavat optimaalisen turvallisuuden, lujuuden ja pitkäikäisyyden. Tukevat, v-muotoiset sylinterin tukitelineet pitävät sylinterin tiukasti paikallaan ja tukevat, mikä vähentää sylinterin vierimistä, joka on yleistä kaarevissa takamalleissa. Kaksi kestävää 1.5 x 66 tuuman (38 mm x 1676 1138 mm) polypropeenista valmistettua tukihihnaa, laboratoriotestattu 516 kg:n painoon, niissä on teräksinen solki ja yksittäiset sylinterit tukevasti kuljetuksen turvaamiseksi. Kestävä, 11-koon (3 mm) lattialevy turvarivoineen estää vääntymisen tai rikkoutumisen. Ainutlaatuinen nollanostokorkeuskuormaus mahdollistaa lattialevyn asettamisen tasaisesti, mikä eliminoi tarpeen nostaa sylinteriä lastauksen ja purkamisen aikana. Korroosionkestävä jauhemaalaus koko ajan takaa pitkän käyttöiän ja sujuvan käsittelyn. Ylempien kahvaosien pultit paikoilleen pienentävät pakkauskokoa rahtikulujen säästämiseksi. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.
Ominaisuudet:
- Konfiguroitu 16 tuuman (406 mm) navan pneumaattisilla pyörillä, joissa on kaksoiskuulalaakerit vierimisen helpottamiseksi - vähemmän vaivaa
- Arvioitu 1000 paunaa (454 kg) painavaksi
- Mahtuu yksi halkaisijaltaan suurempi propaani- tai kryogeeninen sylinteri, jonka halkaisija on 9-18 tuumaa (229-457 mm)
- Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa