JUSTRITE 35044 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 4 pyörää | CD8DDE

JUSTRITE 35044 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 4 pyörää

Varastossa
Tuote: CD8DDE Malli: 35044

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,245.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 10 "ja (1) 13"
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys26 "
Ulkopuolinen korkeus61 "
Ulkoleveys35 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Palomuuriluokitus1 hr.
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Pääpyörän koko16 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.5"
Takapyörän halkaisija.Kyllä
TakapyörätKyllä
Takapyörän koko5"
Hihnan tyyliPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Safely store and transport a pair of fuel and oxidizer cylinders, common in welding applications, up to 13-in (330-mm) and 10-in (254-mm) in diameter, respectively. Constructed using 1.25-in (32-mm) diameter round steel tube with continuous welding, these durable, double-cylinder trucks provide optimum safety, strength, and longevity. Floor plate made of thick 11-gauge (3-mm) steel with safety fins prevents warping or breaking. The zero-lift height loading allows floor plate to lay flat, thereby eliminating the need to lift cylinder during loading and unloading. Caster carriage features heavy steel bars and nylon washers for smooth folding action and easy storage in tight spaces. Corrosion-resistant powder-coat finish throughout for long life and smooth handling. Two heavy-duty 1.5- x 54-in (38-mm x 1372-mm) polypropylene support straps, lab tested to 1138-lb (516-kg), feature steel cinch buckles for secure attachment of cylinder - eliminate any cylinder rolling potential seen in chain-secured units. Included welded loop chains provide a secondary means for securing the cylinders. Exclusive bumper guard edging grips cylinder and minimizes damage to cylinder and hand truck. Triple grip push handle greatly enhances safety on top heavy loads by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. Optional locking posts and collar plate system model 35084 ensures total cylinder immobilization, or accessorize hand trucks with a tool tray or lockable tool box for securing torches and other equipment - models 35388 and 35386 respectively. Marinite? I? is a registered trademark of BNZ Materials, Inc.

Ominaisuudet:

  • koteloitu Marinite? minä? luo tunnin palosuojan polttoaineen ja hapettimen välille - ylittää NFPA 55, NFPA 1, OSHA ja CGA vähimmäisstandardit
  • Konfiguroitu 16 tuuman (406 mm) navan pneumaattisilla pyörillä, joissa on kaksoiskuulalaakerit vierimisen helpottamiseksi - vähemmän vaivaa
  • Sisältää laajat kaksi 5 tuuman (127 mm) kääntyvät pyöräkokoonpanot helpottamaan ja vakaata kuljetusta - taittuu litteäksi säilytystä varten
  • Arvioitu 1000 paunaa (454 kg) painavaksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPääpyörän tyyppiPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35040 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 16 tuuman paineilmapyörät | CD8DDC 35040Pneumaattinen1000 lbs.€1,911.00
JUSTRITE 35042 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DDD 35042Pneumaattinen700 lbs.€1,750.64
JUSTRITE 35046 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, teräspyörät | CD8DDF 35046Vankka600 lbs.€2,338.64
JUSTRITE 35048 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, teräspyörät | CD8DDG 35048Vankka600 lbs.€2,940.00
JUSTRITE 35050 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 16 tuuman paineilmapyörä | CD8DDH 35050Pneumaattinen600 lbs.€2,485.64
JUSTRITE 35052 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 16 tuuman pneumaattinen pyörä, paloseinä, 4 pyörää | CD8DDJ 35052Pneumaattinen600 lbs.€2,940.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35044 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 4 pyörää
€2,245.09 / yksikkö