JUSTRITE 35054 -kaasupullotrukki, 1-sylinterinen Caddy | CD8DDK

JUSTRITE 35054 Kaasupullon käsikäyttöinen kuorma-auto, 1 sylinterin kotelo

Varastossa
Tuote: CD8DDK Malli: 35054

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys20 "
Ulkopuolinen korkeus56 "
Ulkoleveys22 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Pääpyörän koko10.5 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Takapyörän halkaisija.Kyllä
TakapyörätKyllä
Takapyörän koko3"
Hihnan tyyliKiinnitettävä ketju
Hihnat per sylinteri1
Painokapasiteetti1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suunniteltu nostamaan, kuljettamaan ja asentamaan kaasupulloja hitsauskärryille, tasoille, kuormalavoille ja kaappeihin tai muille korotetuille pinnoille. Manuaalisessa nostojärjestelmässä on tunkki, jossa on 11 tuuman (279 mm) jatke, joka on suunniteltu helpottamaan nostoa noin 10 kammen kierrosta kohti pystytuumaa kohti. Sisältää pneumaattiset 10.5 tuuman (267 mm) pääpyörät ja leveät, kaksi 3 tuuman (5 mm) kääntyvät takapyörät, jotka lisäävät vakautta ja ohjattavuutta. Täyshitsattu rakenne, suojattu kestävällä, korroosionkestävällä punaisella jauhemaalilla.

Ominaisuudet:

  • Sisäänrakennettu kiinnitysjärjestelmä hitsatulla lenkkiketjulla varmistaa sylinterin nostoa ja kuljetusta varten
  • Hyväksyy sylinterikoot, joiden halkaisija on 4–12 tuumaa (102–305 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Pääpyörän tyyppiMin. Sylinterin halk.Hihnan tyyliHihnat per sylinteriPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35000 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 8 tuuman puolipneumaattiset pyörät | CD8DCG 35000(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1300 lbs.€546.31
JUSTRITE 35002 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€590.27
JUSTRITE 35004 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 8 tuuman puolipneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCJ 35004(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€776.43
JUSTRITE 35006 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€795.14
JUSTRITE 35008 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasaiset pyörät, takapyörä | CD8DCL 35008(1) 12 "Asuntovapaa6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€792.46
JUSTRITE 35010 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 16 tuuman pneumaattiset pyörät | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumaattinen9"Poly-Cinch-hihna terässoljella21000 lbs.€1,135.91
JUSTRITE 35012 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasainen pyörä | CD8DCN 35012(1) 18 "Asuntovapaa9"Poly-Cinch-hihna terässoljella2700 lbs.€1,055.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35054 Kaasupullon käsikäyttöinen kuorma-auto, 1 sylinterin kotelo
€1,310.97 / yksikkö