JUSTRITE 35002 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DCH

JUSTRITE 35002 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman paineilmapyörät

Varastossa
Tuote: CD8DCH Malli: 35002

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus47 "
Ulkoleveys23 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Pääpyörän koko10.5 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.6"
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri1
Painokapasiteetti700 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Pääpyörän tyyppiMin. Sylinterin halk.Hihnan tyyliHihnat per sylinteriPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35000 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 8 tuuman puolipneumaattiset pyörät | CD8DCG 35000(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1300 lbs.€546.31
JUSTRITE 35004 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 8 tuuman puolipneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCJ 35004(1) 12 "Puolipneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella1700 lbs.€776.43
JUSTRITE 35006 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumaattinen6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€795.14
JUSTRITE 35008 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasaiset pyörät, takapyörä | CD8DCL 35008(1) 12 "Asuntovapaa6"Poly-Cinch-hihna terässoljella11000 lbs.€792.46
JUSTRITE 35010 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 16 tuuman pneumaattiset pyörät | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumaattinen9"Poly-Cinch-hihna terässoljella21000 lbs.€1,135.91
JUSTRITE 35012 Kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10 tuuman tasainen pyörä | CD8DCN 35012(1) 18 "Asuntovapaa9"Poly-Cinch-hihna terässoljella2700 lbs.€1,055.73
JUSTRITE 35054 -kaasupullotrukki, 1-sylinterinen Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumaattinen4"Kiinnitettävä ketju11000 lbs.€1,310.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35002 kaasusylinterinen käsitrukki, 1 sylinteri, 10.5 tuuman paineilmapyörät
€590.27 / yksikkö