JUSTRITE 35038 Kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 16 tuuman pneumaattiset pyörät | CD8DDB

JUSTRITE 35038 kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 16 tuuman paineilmapyörät

Varastossa
Tuote: CD8DDB Malli: 35038

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 10 "ja (1) 13"
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys27 "
Ulkopuolinen korkeus47 "
Ulkoleveys34 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Pääpyörän koko16 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.5"
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri1
Painokapasiteetti1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Älä koskaan tingi turvallisuudesta, kun käsittelet raskaita painekaasupulloja. Nämä kestävät kaksisylinteriset kuorma-autot, jotka on valmistettu halkaisijaltaan 1 tuuman (25 mm) ja 1.25 mm:n halkaisijaltaan pyöreästä teräsputkesta, tarjoavat optimaalisen turvallisuuden, lujuuden ja pitkäikäisyyden. Paksusta 32-koon (11 mm) teräksestä valmistettu lattialevy turvarivoilla estää vääntymisen tai murtumisen. Ainutlaatuinen nollanostokorkeus lastauslattialevy asettuu tasaisesti, mikä eliminoi tarpeen nostaa sylinteriä lastauksen ja purkamisen aikana. Korroosionkestävä jauhemaalaus, joka takaa pitkän käyttöiän ja sujuvan käsittelyn. Pidä kaasupullot paikoillaan itsenäisesti parantaaksesi turvallisuutta. Raskaat 3 x 1.5 tuuman (54 mm x 38 1372 mm) polypropeenista valmistetut tukihihnat, laboratoriotestattu 1138 kg:n painoon, teräksiset soljet sylinterin turvalliseen kiinnitykseen - eliminoivat sylinterin vierimisen mahdolliset ketjukiinnitetyissä yksiköissä. Ainutlaatuinen puskurin suojareunus tarttuu sylinteriin ja minimoi sylinterin ja käsitrukin vauriot. Valinnaiset lukituspylväät ja kauluslevyjärjestelmä malli 516 takaavat sylinterin täydellisen immobilisoinnin tai varustaa käsitrukkeja työkalulokerolla tai lukittavalla työkalulaatikolla taskulamppujen ja muiden laitteiden kiinnittämiseksi - mallit 35084 ja 35388. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP35386-, NFPA 1- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Konfiguroitu 16 tuuman (406 mm) navan pneumaattisilla pyörillä, joissa on kaksoiskuulalaakerit vierimisen helpottamiseksi - vähemmän vaivaa
  • Arvioitu 1000 paunaa (454 kg) painavaksi
  • Hyväksyy kaksi kaasupulloa, joiden yhdistetty halkaisija on enintään 23 tuumaa (584 mm), mukaan lukien polttoaine- ja hapetussylinterit, jotka ovat yleisiä hitsaussovelluksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPääpyörän tyyppiTakapyörän kokoPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35020 Kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 20 tuuman teräspyörät | CD8DCR 35020Vankka-600 lbs.€1,349.73
JUSTRITE 35028 kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DCW 35028Pneumaattinen-700 lbs.€717.63
JUSTRITE 35030 Kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, tasaiset vapaat pyörät | CD8DCX 35030Asuntovapaa-700 lbs.€756.38
JUSTRITE 35032 Kaasusylinterinen käsitrukki, 10.5 tuuman paineilmapyörät, 2 sylinteriä, 4 pyörää | CD8DCY 35032Pneumaattinen3"1000 lbs.€927.44
JUSTRITE 35036 Kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 4 pyörää, 16 tuuman paineilmapyörät | CD8DDA 35036Pneumaattinen5"1000 lbs.€1,081.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35038 kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 16 tuuman paineilmapyörät
€845.92 / yksikkö