JUSTRITE 35026 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCV

JUSTRITE 35026 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää

Varastossa
Tuote: CD8DCV Malli: 35026

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,683.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 10 "ja (1) 13"
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolinen korkeus69 "
Ulkoleveys35 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Nostorengas varustettuKyllä
Lukitustolppa varustettuKyllä
Pääpyörän koko10.5 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.5"
Takapyörän halkaisija.Kyllä
TakapyörätKyllä
Takapyörän koko3"
Hihnan tyyliPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Siirrä kaasupulloja helposti rakennustyömaalla, huonosti saavutettaviin paikkoihin tai lattiasta kerrokseen näillä nostimella varustetuilla käsitrukeilla. Suunniteltu kahdelle sylinteriparille (yleensä oksi-asetyleeni), jotka ovat yleisiä hitsaussovelluksissa, halkaisijaltaan enintään 13 tuumaa (330 mm) ja 10 tuumaa (254 mm). Täysin hitsattu rakenne käyttäen 1.25 tuumaa (32) -mm) halkaisijaltaan pyöreä teräsputki, nämä kestävät sylinterikäsitrukit tarjoavat optimaalisen turvallisuuden, lujuuden ja pitkäikäisyyden. Paksusta 11-koon (3 mm) teräksestä valmistettu lattialevy turvarivoilla estää vääntymisen tai murtumisen. Laaja rakennekehys ja 0.375 tuuman (10 mm) paksuiset nostolevyt tekevät näistä yksiköistä turvallisia, kun niitä nostetaan nostolaitteiden avulla. Kolminkertaisen kahvan muotoilu auttaa käyttäjää hallitsemaan korkeaa painopistettä laajentamalla käytettävissä olevaa pitoaluetta vipuvoiman ja kääntösäteen parantamiseksi. Nollanostokorkeus mahdollistaa lattialevyn asettamisen tasaisesti, mikä eliminoi tarpeen nostaa sylinteriä lastauksen ja purkamisen aikana. Pyörävaunussa on raskaita terästankoja ja nailonisia aluslevyjä, jotka helpottavat kokoontaittamista ja helppoa säilytystä ahtaissa tiloissa. Korroosionkestävä jauhemaalaus koko ajan takaa pitkän käyttöiän ja sujuvan käsittelyn. Kaksi vahvaa 1.5 x 54 tuuman (38 mm x 1372 1138 mm) polypropeenista valmistettua tukihihnaa, laboratoriotestattu 516 kg:n painoon, teräksiset soljet sylinterin turvalliseen kiinnitykseen - eliminoivat sylinterin vierintäpotentiaalin näkyy ketjukiinnitetyissä yksiköissä. Ainutlaatuinen puskurin suojareunus tarttuu sylinteriin ja minimoi sylinterin ja käsitrukin vauriot. Kolminkertaisen kahvan muotoilu auttaa käyttäjää hallitsemaan korkeaa painopistettä laajentamalla käytettävissä olevaa pitoaluetta vipuvoiman ja kääntösäteen parantamiseksi. Kehitetty Yhdysvaltain laivastolle käytettäväksi sukellusveneissä. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Lukitustolpat ja kauluslevyt varmistavat sylinterin täydellisen liikkumattomuuden
  • Konfiguroitu 10.5 tuuman (267 mm) navan pneumaattisilla pyörillä, joissa on kaksoiskuulalaakerit vierimisen helpottamiseksi - vähemmän vaivaa
  • Sisältää laajat kaksi 3 tuuman (76 mm) kääntyvät pyöräkokoonpanot helpottamaan ja vakaata kuljetusta - taittuu litteäksi säilytystä varten
  • Arvioitu 600 paunaa (136 kg) painavaksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Pääpyörän tyyppiMin. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35016 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 1 sylinteri, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät | CD8DCP 35016(1) 12 "Pneumaattinen6"300 lbs.€902.05
JUSTRITE 35018 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, teräspyörät | CD8DCQ 35018(1) 10 "ja (1) 13"Vankka5"600 lbs.€2,164.91
JUSTRITE 35022 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää | CD8DCT 35022(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,790.73
JUSTRITE 35024 kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DCU 35024(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,496.73
JUSTRITE 35034 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, 16 tuuman pneumaattiset pyörät | CD8DCZ 35034(1) 10 "ja (1) 13"Pneumaattinen5"600 lbs.€1,817.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35026 Kaasusylinterinen käsitrukki nostorenkaalla, 2 sylinteriä, 10.5 tuuman pneumaattiset pyörät, 4 pyörää
€1,683.82 / yksikkö