JUSTRITE 35050 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 16 tuuman paineilmapyörä | CD8DDH

JUSTRITE 35050 kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 16 tuuman paineilmapyörä

Varastossa
Tuote: CD8DDH Malli: 35050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,485.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 10 "ja (1) 13"
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys24 "
Ulkopuolinen korkeus64 "
Ulkoleveys32 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Palomuuriluokitus1 hr.
Kahvan tyyppiTriple Grip Push Kahva
Nostorengas varustettuKyllä
Lukitustolppa varustettuKyllä
Pääpyörän koko16 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.5"
Suositellut työkalulaatikotTyökalulaatikko
Hihnan tyyliPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säilytä ja kuljeta turvallisesti hitsaussovelluksissa yleisiä polttoaine- ja hapetussylinterejä, joiden halkaisija on enintään 13 tuumaa (330 mm) ja 10 tuumaa (254 mm). Nämä kestävät kaksisylinteriset kuorma-autot on valmistettu halkaisijaltaan 1.25 tuuman (32 mm) pyöreästä teräsputkesta, jossa on jatkuva hitsaus, ja ne tarjoavat optimaalisen turvallisuuden, lujuuden ja pitkäikäisyyden. Paksusta 11-koon (3 mm) teräksestä valmistettu lattialevy turvarivoilla estää vääntymisen tai murtumisen. Nollanostokorkeus mahdollistaa lattialevyn asettamisen tasaisesti, mikä eliminoi tarpeen nostaa sylinteriä lastauksen ja purkamisen aikana. Korroosionkestävä jauhemaalattu viimeistely takaa pitkän käyttöiän ja sujuvan käsittelyn. Kaksi vahvaa 1.5 x 54 tuuman (38 mm x 1372 1138 mm) polypropeenista valmistettua tukihihnaa, laboratoriotestattu 516 kg:n painoon, teräksiset soljet sylinterin turvalliseen kiinnitykseen - eliminoivat sylinterin vierintäpotentiaalin näkyy ketjukiinnitetyissä yksiköissä. Mukana toimitetut hitsatut silmukkaketjut tarjoavat toissijaisen välineen sylintereiden kiinnittämiseen. Ainutlaatuinen puskurin suojareunus tarttuu sylinteriin ja minimoi sylinterin ja käsitrukin vauriot. Kolminkertainen pitotyöntökahva parantaa huomattavasti turvallisuutta ylimmissä raskaissa kuormissa laajentamalla käytettävissä olevaa pitoaluetta parantaen vipuvoimaa ja kääntösädettä. Sisältää työkalulaatikon kiinnityksen kiinteällä lukittavalla kannella taskulamppujen säilytystä varten. Siirrä käsitrukkia helposti rakennustyömaalla, huonosti saavutettaviin paikkoihin tai lattiasta kerrokseen tämän nostimella varustetun mallin avulla. Laaja rakenteellinen runko 0.375 tuuman (10 mm) paksuisella nostolevyllä tekee näistä yksiköistä turvallisia, kun niitä nostetaan nostolaitteiden avulla. Mariniitti? minä? on BNZ Materials, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Ominaisuudet:

  • koteloitu Marinite? minä? luo tunnin palosuojan polttoaineen ja hapettimen välille - ylittää NFPA 55, NFPA 1, OSHA ja CGA vähimmäisstandardit
  • Lukitustolpat ja kauluslevyt varmistavat sylinterin täydellisen liikkumattomuuden nostosovelluksia varten
  • Konfiguroitu 16 tuuman (406 mm) navan pneumaattisilla pyörillä, joissa on kaksoiskuulalaakerit vierimisen helpottamiseksi - vähemmän vaivaa
  • Arvioitu 600 paunaa (272 kg) painavaksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPääpyörän tyyppiPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35040 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 16 tuuman paineilmapyörät | CD8DDC 35040Pneumaattinen1000 lbs.€1,911.00
JUSTRITE 35042 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 10.5 tuuman paineilmapyörät | CD8DDD 35042Pneumaattinen700 lbs.€1,750.64
JUSTRITE 35044 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 4 pyörää | CD8DDE 35044Pneumaattinen1000 lbs.€2,245.09
JUSTRITE 35046 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, teräspyörät | CD8DDF 35046Vankka600 lbs.€2,338.64
JUSTRITE 35048 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, teräspyörät | CD8DDG 35048Vankka600 lbs.€2,940.00
JUSTRITE 35052 Kaasupullollinen käsitrukki, 2 sylinteriä, 16 tuuman pneumaattinen pyörä, paloseinä, 4 pyörää | CD8DDJ 35052Pneumaattinen600 lbs.€2,940.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35050 kaasusylinterinen käsitrukki, 2 sylinteriä, paloseinä, 16 tuuman paineilmapyörä
€2,485.64 / yksikkö